45° Winkelscheibe A2 Langloch
45° Winkelscheibe A2 Langloch - 1
45° Winkelscheibe A2 Langloch - 2
45° Winkelscheibe A2 Langloch - 3
45° Winkelscheibe A2 Langloch - 4
45° Winkelscheibe A2 Langloch - 5
45° Winkelscheibe A2 Langloch - 6
45° Winkelscheibe A2 Langloch - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

45° Winkelscheibe A2 Langloch

Zur optimalen Übertragung von Zugkräften bei Metall-Holz-Anschlüssen mit ASSY 3.0 A2 Senkkopfschrauben im bewitterten Außenbereich.

  • Einschraubwinkel: 45 Grad
  • Senkwinkel: 90 Grad
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Langlochlänge / Langlochbreite Nutzlänge Einstecklänge Anzahl VE
Preis/VE
0457700494
8,5 mm 32 x 10 mm 12,7 mm 31,7 mm
50 St.
0457700493
6,5 mm 23 x 7 mm 10,7 mm 22,7 mm
50 St.
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
  • Hohe Passgenauigkeit und exakte 45° Vorgabe zur Verschraubung der ASSY 3.0 A2 Senkkopfschrauben

  • Kein Durchziehen des Schraubenkopfes bei der Verwendung von dünnen Blechen

  • Schnelle einfache Montage der Winkelscheibe durch eine einfache Langlochbohrung in der Metallplatte

  • Saubere Verarbeitungsoptik der Schraubverbindung

  • Material: Edelstahl

  • Verwendung in Nutzungsklasse 3 bzw. bewitterter Außenbereich
Hinweis

Zur Erstellung der Metallausfräsungen in der Zuglasche stehen CAD Zeichnungen der notwendigen Lochbohrungen im Downloadbereich zur Verfügung.

Leistungsnachweis

ETA-11/0190

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie auf der Serviceseite http://www.wuerth.de/assy



Eine Bemessung der Winkelscheibe 45° ist mit der Würth Holzbausoftware möglich.


Die Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Serviceseite www.wuerth.de/assy.



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software