45° Winkelscheibe Langloch
45° Winkelscheibe Langloch - 0
45° Winkelscheibe Langloch - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

45° Winkelscheibe Langloch

Zur optimalen Übertragung von Zugkräften bei Metall Holz-Anschlüssen mit ASSY Senkkopfschrauben.

  • Einschraubwinkel: 45 Grad
  • Senkwinkel: 90 Grad
  • Werkstoff: Stahlguss
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Langlochlänge / Langlochbreite Nutzlänge Einstecklänge Anzahl VE
Preis/VE
0457700484
8,5 mm 32 x 10 mm 12,7 mm 31,7 mm
50 St.
0457700483
6,5 mm 23 x 7 mm 10,7 mm 22,7 mm
50 St.
0457700485
10,7 mm 44 x 11 mm 18,4 mm 43,7 mm
25 St.
0457700486
12,7 mm 50 x 13 mm 19,8 mm 49,7 mm
25 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Hohe Passgenauigkeit und exakte 45° Vorgabe zur Verschraubung der ASSY plus VG Schrauben

  • Kein Durchziehen des Schraubenkopfes bei der Verwendung von dünnwandigen Metalllaschen

  • Schnelle einfache Montage der Winkelscheibe durch eine einfache Langlochbohrung in der Metallplatte

  • Saubere Verarbeitungsoptik der Schraubverbindung

  • Material: Stahl blau passiviert (A2K)

  • Verwendung in Nutzungsklasse 1 und 2
Hinweis

Zur Erstellung der Metallausfräsungen in der Zuglasche stehen CAD Zeichnungen der notwendigen Lochbohrungen im Downloadbereich zur Verfügung.

Leistungsnachweis

ETA-11/0190

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie auf der Serviceseite http://www.wuerth.de/assy



Eine Bemessung der Winkelscheibe 45° ist mit der Würth Holzbausoftware möglich.


Die Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Serviceseite www.wuerth.de/assy.



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software