Unterlegscheibe Holzkonstruktion
Unterlegscheibe Holzkonstruktion - 1
Unterlegscheibe Holzkonstruktion - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterlegscheibe Holzkonstruktion

DIN 1052, Edelstahl A2 blank

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • DIN: 1052
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
040990712
M12 14 mm 58 mm 6 mm
50 St.
040990716
M16 18 mm 68 mm 6 mm
50 St.
040990720
M20 23 mm 80 mm 8 mm
25 St.
040990722
M22 25 mm 92 mm 8 mm
25 St.
040990724
M24 27 mm 105 mm 8 mm
10 St.