Flache Scheibe mit Fase für HV-Garnitur
Flache Scheibe mit Fase für HV-Garnitur - 1
Flache Scheibe mit Fase für HV-Garnitur - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheibe mit Fase für HV-Garnitur

Stahl, feuerverzinkt, Härte 300 HV - 370 HV. Hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubenverbindung für den Metallbau gemäß DIN EN 14399-6.

  • Normen: EN 14399-6
  • Werkstoff: Stahl
  • Härte nach Vickers, HV min./max.: 300-370 HV
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Einsatzbereich: Stahlbau
  • Geeignet für: HV-Verbindungen in Stahlkonstruktionen
  • Bauprodukt: Ja
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Ja
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
007906 22
M22 23 mm 39 mm 4 mm
007906 12
M12 13 mm 24 mm 3 mm
007906 16
M16 17 mm 30 mm 4 mm
007906 20
M20 21 mm 37 mm 4 mm
007906 24
M24 25 mm 44 mm 4 mm
007906 30
M30 31 mm 56 mm 5 mm
007906 27
M27 28 mm 50 mm 5 mm
007906 36
M36 37 mm 66 mm 6 mm
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
„Es sind nur komplette Garnituren (Schrauben, Muttern und Scheiben) eines Herstellers zu verwenden.“ (Auszug aus der DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12)



Die Ausführung von Stahlbauten mit HV-Garnituren ist in der DIN EN 1090-2 und der DIN EN 1993-1-8/NA geregelt



Lagerung und Transport:


Die Schrauben, Muttern und Scheiben werden in feuerverzinkter Ausführung mit unter Prozessbedingungen geschmierter Mutter ausgeliefert. Das Innengewinde der Mutter ist nicht feuerverzinkt und lediglich durch die aufgebrachte Schmierung vor Korrosion geschützt. Unsachgemäße Transport- und Lagerungsbedingungen können zu Korrosion des Innengewindes bzw. zu einer Veränderung des beim Auslieferungszustand eingestellten Schmierzustandes und dem damit verbundenen Zusammenhang zwischen Anziehmoment und Vorspannkraft führen.