FT-Verbinder
FT-Verbinder - 1
FT-Verbinder - 2
FT-Verbinder - 3
FT-Verbinder - 4
FT-Verbinder - 5
FT-Verbinder - 6
FT-Verbinder - 7
FT-Verbinder - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

FT-Verbinder

Zur Herstellung von Holz-Beton-Verbund Decken im Nass- und Trockenverfahren.

  • Fußplattenlänge: 111 mm
  • Breite: 50 mm
  • Höhe: 70 mm
  • Werkstoff: Stahl / Kunststoff
  • Oberfläche: Blank
  • Gewicht: 153 g
  • Anzahl Teile: 3 Stck
  • Zulassung: ETA-13/0029
  • Nutzungsklasse: 1
  • Anzahl Löcher D 11 mm: 1 Stck
  • Geeignet für Schraube: ASSYplus VG Senkkopf Durchmesser 10 mm
  • Einsatzbereich: Holz-Beton-Verbund
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
Art.-Nr. Fußplattenlänge Breite Höhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
016530010
111 mm 50 mm 70 mm Stahl / Kunststoff
50 St.
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
Vorteile:


  • Ca. 4-fache Tragfähigkeit im Vergleich zu konventionellen HBV-Varianten mit Schrauben, dadurch Minimierung der Montagezeit

  • Vorgabe und Einhaltung des Einschraubwinkel

  • Hohe Gesamtsteifigkeit der Deckenkonstruktion

  • Realisierung großer Spannweiten oder Decken mit höherer Tragfähigkeit bei Holzbalken- und Massivholzdecken

  • Keine Lizenzierung, hohe Wertschöpfung bei einer Eigenproduktion

  • Flexibel für verschiedene Systeme einsetzbar


Speziell bei der Verbauung von trockenen vorgefertigten Betonfertigteilelementen mit integrierten FT-Verbindern:


  • Sehr schnelle Verlegung

  • Volle Tragfähigkeit der Verbundkonstruktion nach dem Verschrauben (sofortige Verbundwirkung)

  • Keine Wartezeiten während des Trocknungsprozesses des Betons; Bauarbeiten können direkt fortgesetzt werden

  • Keine aufwendig abzuklebende Trennlage

  • Minimierung des Feuchtigkeitseintrages ins Gebäude und Minimierung der Quell- und Schwindreaktionen der Holzbauteile
Hinweis

Bei der Verwendung von Betonfertigteilelementen:


  • Spaltfreier Zusammenzug der Betonfertigteilelemente mit der Holzdecke mittels zusätzlicher ASSY 3.0 SK Scheibenkopfschrauben

  • Drehmomentanzug (20 Nm) der ASSY plus VG Senkkopfschrauben Ø 10 mm für die FT-Verbinder

  • Zur Vermeidung einer Schwindung der Holzdecken nach der Montage ist die rohe Holzdecke vor einem Feuchteeintrag zu schützen

  • Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>