ASSY® 3.0 Kombi Holzbauschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Kombi  Holzbauschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Kombi  Holzbauschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Kombi  Holzbauschraube - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 Kombi Holzbauschraube

Für kraftvolle Stahl-Holz und Holz-Holz Verschraubungen mit U-Scheiben, speziell für das Holzbau-/Zimmereihandwerk.

  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Ausführung: Mit Schaft
  • Gewindeform: Grobgang
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Spitzenform: Spitze mit Gegengewinde
  • Spitzenwinkel: 34 Grad
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-11/0190

Artikelbeschreibung lesen

In 59 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
018421280
12 mm 80 mm 5,5 mm SW12
50 St.
018421060
10 mm 80 mm 3 mm SW12
50 St.
018420860
8 mm 60 mm 2,8 mm SW12
100 St.
0184208280
8 mm 280 mm 4,5 mm SW12
75 St.
0184208100
8 mm 100 mm 4,5 mm SW12
75 St.
0184210220
10 mm 220 mm 5 mm SW15
50 St.
0184212440
12 mm 440 mm 5,5 mm SW17
25 St.
0184212180
12 mm 180 mm 5,5 mm SW17
50 St.
0184208160
8 mm 160 mm 4,5 mm SW12
75 St.
0184208220
8 mm 220 mm 4,5 mm SW12
75 St.
0184212320
12 mm 320 mm 5,5 mm SW17
50 St.
0184212140
12 mm 140 mm 5,5 mm SW17
50 St.
0184208240
8 mm 240 mm 4,5 mm SW12
75 St.
0184212380
12 mm 380 mm 5,5 mm SW17
50 St.
0184210300
10 mm 300 mm 5 mm SW15
50 St.
0184210140
10 mm 140 mm 5 mm SW15
50 St.
018421080
10 mm 80 mm 5 mm SW15
50 St.
0184210120
10 mm 120 mm 5 mm SW15
50 St.
018420880
8 mm 80 mm 4,5 mm SW12
75 St.
0184210340
10 mm 340 mm 5 mm SW15
50 St.
0184210160
10 mm 160 mm 5 mm SW15
50 St.
0184212360
12 mm 360 mm 5,5 mm SW17
50 St.
0184212240
12 mm 240 mm 5,5 mm SW17
50 St.
0184210180
10 mm 180 mm 5 mm SW15
50 St.
0184208180
8 mm 180 mm 4,5 mm SW12
75 St.
0184210200
10 mm 200 mm 5 mm SW15
50 St.
0184212260
12 mm 260 mm 5,5 mm SW17
50 St.
0184210380
10 mm 380 mm 5 mm SW15
50 St.
0184212100
12 mm 100 mm 5,5 mm SW17
50 St.
0184212200
12 mm 200 mm 5,5 mm SW17
50 St.
0184212160
12 mm 160 mm 5,5 mm SW17
50 St.
0184210100
10 mm 100 mm 5 mm SW15
50 St.
0184210280
10 mm 280 mm 5 mm SW15
50 St.
0184210320
10 mm 320 mm 5 mm SW15
50 St.
0184210260
10 mm 260 mm 5 mm SW15
50 St.
0184208120
8 mm 120 mm 4,5 mm SW12
75 St.
0184208260
8 mm 260 mm 4,5 mm SW12
75 St.
0184212340
12 mm 340 mm 5,5 mm SW17
50 St.
0184212300
12 mm 300 mm 5,5 mm SW17
50 St.
0184208200
8 mm 200 mm 4,5 mm SW12
75 St.
0184212120
12 mm 120 mm 5,5 mm SW17
50 St.
0184210360
10 mm 360 mm 5 mm SW15
50 St.
0184208300
8 mm 300 mm 4,5 mm SW12
75 St.
0184208140
8 mm 140 mm 4,5 mm SW12
75 St.
0184212280
12 mm 280 mm 5,5 mm SW17
50 St.
0184212480
12 mm 480 mm 5,5 mm SW17
25 St.
0184210240
10 mm 240 mm 5 mm SW15
50 St.
0184212400
12 mm 400 mm 5,5 mm SW17
25 St.
0184210400
10 mm 400 mm 5 mm SW15
50 St.
0184212220
12 mm 220 mm 5,5 mm SW17
50 St.
018420640
6 mm 40 mm 3 mm SW9
200 St.
018420650
6 mm 50 mm 3 mm SW9
200 St.
018420660
6 mm 60 mm 3 mm SW9
100 St.
018420670
6 mm 70 mm 3 mm SW9
100 St.
018420680
6 mm 80 mm 3 mm SW9
100 St.
018420840
8 mm 40 mm 4,5 mm SW12
100 St.
018420850
8 mm 50 mm 4,5 mm SW12
100 St.
018420870
8 mm 70 mm 4,5 mm SW12
100 St.
018421070
10 mm 70 mm 5 mm SW17
50 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Stahl verzinkt, blau passiviert, Teilgewinde



Der Kombikopf mit AW Antrieb und verstärktem Schaftansatz besitzt Vielseitigkeit und eine hohe Kraftübertragung.



Das asymmetrische gleitbeschichtete Grobgewinde mit Gegengewinde und Frässchaft führt zu 30% Zeitersparnis und einer geringeren Spaltneigung beim Verarbeiten.



Kopf:


Kombinierter 6-kt.-Kopf + AW-Antrieb mit verstärktem Schaftansatz für eine hohe flexible Kraftübertragung und passgenauen Sitz in Metallanschlüssen.



Gewinde:


Asymmetrische Grobgewinde mit scharfen Gewindegänge für kurze Einschraubzeiten.



Kunststoffgleitbeschichtung:


Ermöglicht leichtes Eindrehen durch die Reduzierung der Reibung.



Schaftfräser:


Das Frästeil nach dem Gewinde vermindert das Einschraubdrehmoment um 20%.



Spitze:


Verringerte Spaltgefahr durch Gegengewinde.

Hinweis

Für eine individuelle Statikempfehlung können Sie die Würth-Holzbaubemessungsoftware (Online oder als Download zum Offline-Arbeiten) verwenden. Für einfache Standardanwendungen stehen Ihnen übersichtliche Berechnungstabellen zur Verfügung. Bitte fordern Sie Ihr kostenloses Exemplar jeweils bei Ihrem Verkäufer an.



Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff , Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

Leistungsnachweis

ETA-11/0190

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.