ASSY® 3.0 SK A2 Holzbauschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK A2 Holzbauschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK A2 Holzbauschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK A2 Holzbauschraube - 0

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 SK A2 Holzbauschraube

Die ASSY 3.0 SK A2 mit großem Scheibenkopf und Teilgewinde ist speziell für die Verschraubung von zwei Elementen unter Zusammenzug im Außenbereich und Feuchträumen.

  • Kopfform: Scheibenkopf
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Schaftfräser: Ja
  • Gewindeform: Eingang
  • Spitzenform: Spitze mit Ringgewinde
  • Spitzenwinkel: 30 Grad
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz, Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • Einsatzbereich: Außenbereich, Balkonbau, Brückenbau, Feuchtbereich, Holzbau, Konstruktiver Holzbau, Solaranlage, Spielgerät, Steg
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
018180660
6 mm 60 mm 14 mm 3 mm
100 St.
018180670
6 mm 70 mm 14 mm 3 mm
100 St.
018180680
6 mm 80 mm 14 mm 3 mm
100 St.
018180690
6 mm 90 mm 14 mm 3 mm
100 St.
0181806100
6 mm 100 mm 14 mm 3 mm
100 St.
0181806120
6 mm 120 mm 14 mm 3 mm
100 St.
0181806140
6 mm 140 mm 14 mm 3 mm
100 St.
018180880
8 mm 80 mm 18,9 mm 4 mm
50 St.
0181808100
8 mm 100 mm 18,9 mm 4 mm
50 St.
0181808180
8 mm 180 mm 18,9 mm 4 mm
50 St.
0181808200
8 mm 200 mm 18,9 mm 4 mm
50 St.
0181808120
8 mm 120 mm 18,9 mm 4 mm
50 St.
0181808140
8 mm 140 mm 18,9 mm 4 mm
50 St.
0181808160
8 mm 160 mm 18,9 mm 4 mm
50 St.
0181808220
8 mm 220 mm 18,9 mm 4 mm
50 St.
0181808240
8 mm 240 mm 18,9 mm 4 mm
50 St.
0181808260
8 mm 260 mm 18,9 mm 4 mm
50 St.
0181808280
8 mm 280 mm 18,9 mm 4 mm
50 St.
0181808300
8 mm 300 mm 18,9 mm 4 mm
50 St.
0181808320
8 mm 320 mm 18,9 mm 4 mm
50 St.
0181808340
8 mm 340 mm 18,9 mm 4 mm
50 St.
0181808360
8 mm 360 mm 18,9 mm 4 mm
50 St.
0181808380
8 mm 380 mm 18,9 mm 4 mm
50 St.
0181808400
8 mm 400 mm 18,9 mm 4 mm
50 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Edelstahl A2, Teilgewinde, großer Scheibenkopf, AW-Antrieb, Ringgewinde im Spitzenbereich


  • Verbindet das Holz - statt es zu spalten


Großer Scheibenkopf


  • Hoher Kopfdurchzugswiderstand bzw. hoher Zusammenzieheffekt.


AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung


Asymmetrisches Einganggewinde – mehr Schnelligkeit


  • Geringes Einschraubdrehmoment - verlängert die Lebensdauer der Verarbeitungsmaschine sowie des Biteinsatzes

  • Hohe Überdrehkraft

  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben


Spitze


  • punktgenaues Ansetzen durch 30°-Spitze.


Ringgewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer


  • Geringe Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich

  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden


Material:


  • Korrosionsbeständiger austenitischer Edelstahl A2 (1.4301, 1.4567)
Hinweis

Eine Bemessung der ASSY Schrauben ist mit der Würth Holzbausoftware ab dem Durchmesser 5mm möglich. Austenitischer Edelstahl zeichnet sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegen aggresive Industrieluft, Seeklima, Leitungs Fluss-, Gruben und Salzwasser sowie gerbsäurehaltigen Hölzern aus. Es ist bedingt säurebeständig und ungeeignet in chlorgas- Stahlsorte haltiger Atmosphäre.


Die Einsatzbereiche der verschiedenen Edelstähle können Sie der Tabelle der ISER (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei, nichtrostende Stähle für unterschiedliche Umgebungsbedingungen www.edelstahl-rostfrei.de, Merkblatt 828) entnehmen. Rostfreie Edelstähle (z.B. Werkstoffnr. 1.4016) werden dort für den Einsatz im atmosphärischen Bereich nur für die Anwendung in ländlicher Umgebung, und auch hier nur sehr eingeschränkt, empfohlen. Wir empfehlen deshalb, nur austenitische Edelstähle für den Einsatz im Freien, unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen, zu verwenden. Der Edelstahl A4 eignet sich im Besonderen für den Einsatz in Industrieatmosphäre sowie für die Anwendung in Meeresnähe. ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).


Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Leistungsnachweis

ETA-11/0190

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.