Holzschraube DIN 571 feuerverzinkt Sechskantkopf
Holzschraube DIN 571 feuerverzinkt Sechskantkopf - 0
Holzschraube DIN 571 feuerverzinkt Sechskantkopf - 1

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzschraube DIN 571 feuerverzinkt Sechskantkopf

DIN 571, Stahl feuerverzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Kopflochbohrung: Nein
  • Spitzenform: Spitze
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 40 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
415210 100
10 mm 100 mm 7 mm SW17
100 St.
41528 100
8 mm 100 mm 5,5 mm SW13
100 St.
415216 100
16 mm 100 mm 10 mm SW24
25 St.
415216 120
16 mm 120 mm 10 mm SW24
25 St.
415216 140
16 mm 140 mm 10 mm SW24
25 St.
415216 180
16 mm 180 mm 10 mm SW24
25 St.
415220 100
20 mm 100 mm 13 mm SW30
20 St.
41526 40
6 mm 40 mm 4 mm SW10
200 St.
41528 120
8 mm 120 mm 5,5 mm SW13
100 St.
41528 40
8 mm 40 mm 5,5 mm SW13
200 St.
41528 50
8 mm 50 mm 5,5 mm SW13
200 St.
41528 65
8 mm 65 mm 5,5 mm SW13
200 St.
41528 80
8 mm 80 mm 5,5 mm SW13
100 St.
415210 30
10 mm 30 mm 7 mm SW17
100 St.
415210 60
10 mm 60 mm 7 mm SW17
100 St.
415212 100
12 mm 100 mm 8 mm SW19
50 St.
415212 120
12 mm 120 mm 8 mm SW19
50 St.
415212 200
12 mm 200 mm 8 mm SW19
25 St.
415220 160
20 mm 160 mm 13 mm SW30
10 St.
41528 35
8 mm 35 mm 5,5 mm SW13
500 St.
41528 60
8 mm 60 mm 5,5 mm SW13
200 St.
01927 110
7 mm 110 mm 5 mm SW12
100 St.
01927 100
7 mm 100 mm 5 mm SW12
100 St.
01927 150
7 mm 150 mm 5 mm SW12
100 St.
01927 170
7 mm 170 mm 5 mm SW12
100 St.
01927 120
7 mm 120 mm 5 mm SW12
100 St.
01927 60
7 mm 60 mm 5 mm SW12
100 St.
01927 80
7 mm 80 mm 5 mm SW12
100 St.
01927 70
7 mm 70 mm 5 mm SW12
100 St.
01927 90
7 mm 90 mm 5 mm SW12
100 St.
01927 30
7 mm 30 mm 5 mm SW12
1 St.
01927 130
7 mm 130 mm 5 mm SW12
100 St.
415220 240
20 mm 240 mm 13 mm SW30
25 St.
41528 130
8 mm 130 mm 5,5 mm SW13
50 St.
415220 140
20 mm 140 mm 13 mm SW30
10 St.
415220 200
20 mm 200 mm 13 mm SW30
14 St.
415220 120
20 mm 120 mm 13 mm SW30
10 St.
415210 150
10 mm 150 mm 7 mm SW17
200 St.
415210 80
10 mm 80 mm 7 mm SW17
200 St.
41528 70
8 mm 70 mm 5,5 mm SW13
200 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Für feste Holzverbindungen

  • Durch den 6-kt.-Kopf besserer Kraftangriff beim Eindrehen

  • Die Holzschraube formt sich ihr Muttergewinde, sie schneidet es nicht.

  • Je nach Durchmesser und Holzart (Hartholz), ist ein Kernloch vorzubohren
Hinweis

Sechskant-Holzschrauben und Kunststoff-Pilzdichtungen werden fast ausschließlich zum Befestigen von Welleternit-Platten auf Holzbindern verwendet. Feuerverzinkte Schrauben haben eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit. Die Dicke der Zinkschicht ist bis zu zehnmal stärker als bei galvanisch aufgebrachten Überzügen. Die herstellbedingte Rauheit der Oberfläche ist ein Anzeichen für guten Schutz und größere Dicke der Zinkschicht.