Holzschraube DIN 571 A2 Sechskantkopf
Holzschraube DIN 571 A2 Sechskantkopf - 1
Holzschraube DIN 571 A2 Sechskantkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzschraube DIN 571 A2 Sechskantkopf

DIN 571, Edelstahl A2

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 104 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
019310 110
10 mm 110 mm 7 mm SW17
25 St.
019310 120
10 mm 120 mm 7 mm SW17
50 St.
019310 130
10 mm 130 mm 7 mm SW17
100 St.
019310 140
10 mm 140 mm 7 mm SW17
019310 160
10 mm 160 mm 7 mm SW17
25 St.
019310 150
10 mm 150 mm 7 mm SW17
100 St.
019310 180
10 mm 180 mm 7 mm SW17
25 St.
019310 45
10 mm 45 mm 7 mm SW17
100 St.
019310 40
10 mm 40 mm 7 mm SW17
50 St.
019310 200
10 mm 200 mm 7 mm SW17
50 St.
019310 50
10 mm 50 mm 7 mm SW17
50 St.
019310 70
10 mm 70 mm 7 mm SW17
019310 90
10 mm 90 mm 7 mm SW17
019310 80
10 mm 80 mm 7 mm SW17
019312 110
12 mm 110 mm 8 mm SW19
50 St.
019312 100
12 mm 100 mm 8 mm SW19
25 St.
019312 160
12 mm 160 mm 8 mm SW19
25 St.
019312 120
12 mm 120 mm 8 mm SW19
25 St.
019312 200
12 mm 200 mm 8 mm SW19
50 St.
019312 180
12 mm 180 mm 8 mm SW19
25 St.
019312 240
12 mm 240 mm 8 mm SW19
25 St.
019312 220
12 mm 220 mm 8 mm SW19
25 St.
019312 280
12 mm 280 mm 8 mm SW19
50 St.
019312 260
12 mm 260 mm 8 mm SW19
25 St.
019312 50
12 mm 50 mm 8 mm SW19
50 St.
019312 300
12 mm 300 mm 8 mm SW19
25 St.
019312 60
12 mm 60 mm 8 mm SW19
50 St.
019312 70
12 mm 70 mm 8 mm SW19
50 St.
019312 80
12 mm 80 mm 8 mm SW19
25 St.
019316 100
16 mm 100 mm 10 mm SW24
25 St.
019316 130
16 mm 130 mm 10 mm SW24
25 St.
019316 120
16 mm 120 mm 10 mm SW24
25 St.
019316 150
16 mm 150 mm 10 mm SW24
25 St.
019316 140
16 mm 140 mm 10 mm SW24
25 St.
019316 80
16 mm 80 mm 10 mm SW24
25 St.
019316 200
16 mm 200 mm 10 mm SW24
25 St.
01935 30
5 mm 30 mm 3,5 mm SW8
200 St.
01935 25
5 mm 25 mm 3,5 mm SW8
200 St.
01935 35
5 mm 35 mm 3,5 mm SW8
200 St.
01935 40
5 mm 40 mm 3,5 mm SW8
200 St.
01935 45
5 mm 45 mm 3,5 mm SW8
200 St.
01935 50
5 mm 50 mm 3,5 mm SW8
200 St.
01935 60
5 mm 60 mm 3,5 mm SW8
200 St.
01935 80
5 mm 80 mm 3,5 mm SW8
200 St.
01935 70
5 mm 70 mm 3,5 mm SW8
200 St.
01936 110
6 mm 110 mm 4 mm SW10
100 St.
01936 120
6 mm 120 mm 4 mm SW10
100 St.
01936 140
6 mm 140 mm 4 mm SW10
100 St.
01936 20
6 mm 20 mm 4 mm SW10
100 St.
01936 30
6 mm 30 mm 4 mm SW10
100 St.
01936 25
6 mm 25 mm 4 mm SW10
100 St.
01936 35
6 mm 35 mm 4 mm SW10
100 St.
01936 55
6 mm 55 mm 4 mm SW10
100 St.
01936 60
6 mm 60 mm 4 mm SW10
100 St.
01936 70
6 mm 70 mm 4 mm SW10
100 St.
01936 65
6 mm 65 mm 4 mm SW10
100 St.
01936 80
6 mm 80 mm 4 mm SW10
01936 90
6 mm 90 mm 4 mm SW10
100 St.
01937 110
7 mm 110 mm 5 mm SW12
100 St.
01937 120
7 mm 120 mm 5 mm SW12
100 St.
01937 130
7 mm 130 mm 5 mm SW12
100 St.
01937 140
7 mm 140 mm 5 mm SW12
100 St.
01937 50
7 mm 50 mm 5 mm SW12
100 St.
01937 60
7 mm 60 mm 5 mm SW12
100 St.
01937 65
7 mm 65 mm 5 mm SW12
100 St.
01937 70
7 mm 70 mm 5 mm SW12
100 St.
01938 100
8 mm 100 mm 5,5 mm SW13
01937 90
7 mm 90 mm 5 mm SW12
100 St.
01938 120
8 mm 120 mm 5,5 mm SW13
50 St.
01938 110
8 mm 110 mm 5,5 mm SW13
100 St.
01938 140
8 mm 140 mm 5,5 mm SW13
50 St.
01938 130
8 mm 130 mm 5,5 mm SW13
100 St.
01938 150
8 mm 150 mm 5,5 mm SW13
50 St.
01938 160
8 mm 160 mm 5,5 mm SW13
50 St.
01938 200
8 mm 200 mm 5,5 mm SW13
50 St.
01938 25
8 mm 25 mm 5,5 mm SW13
100 St.
01938 35
8 mm 35 mm 5,5 mm SW13
100 St.
01938 40
8 mm 40 mm 5,5 mm SW13
100 St.
01938 45
8 mm 45 mm 5,5 mm SW13
100 St.
01938 50
8 mm 50 mm 5,5 mm SW13
100 St.
01938 55
8 mm 55 mm 5,5 mm SW13
100 St.
01938 65
8 mm 65 mm 5,5 mm SW13
100 St.
01938 60
8 mm 60 mm 5,5 mm SW13
100 St.
01938 70
8 mm 70 mm 5,5 mm SW13
100 St.
01937 100
7 mm 100 mm 5 mm SW12
50 St.
01938 180
8 mm 180 mm 5,5 mm SW13
50 St.
019310 100
10 mm 100 mm 7 mm SW17
25 St.
019312 140
12 mm 140 mm 8 mm SW19
50 St.
019312 130
12 mm 130 mm 8 mm SW19
50 St.
019312 150
12 mm 150 mm 8 mm SW19
50 St.
01936 100
6 mm 100 mm 4 mm SW10
01936 40
6 mm 40 mm 4 mm SW10
01936 45
6 mm 45 mm 4 mm SW10
200 St.
01936 50
6 mm 50 mm 4 mm SW10
100 St.
01937 150
7 mm 150 mm 5 mm SW12
100 St.
01937 80
7 mm 80 mm 5 mm SW12
50 St.
01938 30
8 mm 30 mm 5,5 mm SW13
01938 80
8 mm 80 mm 5,5 mm SW13
100 St.
01938 75
8 mm 75 mm 5,5 mm SW13
100 St.
01938 90
8 mm 90 mm 5,5 mm SW13
100 St.
019316 180
16 mm 180 mm 10 mm SW24
25 St.
019316 160
16 mm 160 mm 10 mm SW24
25 St.
01937 45
7 mm 45 mm 5 mm SW12
100 St.
019310 60
10 mm 60 mm 7 mm SW17
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
  • Für feste Holzverbindungen

  • Durch den 6-kt.-Kopf besserer Kraftangriff beim Eindrehen

  • Die Holzschraube formt sich ihr Muttergewinde, sie schneidet es nicht.

  • Je nach Durchmesser und Holzart (Hartholz), ist ein Kernloch vorzubohren
Hinweis

Sechskant-Holzschrauben und Kunststoff-Pilzdichtungen werden fast ausschließlich zum Befestigen von Welleternit-Platten auf Holzbindern verwendet.