Holzschraube DIN 571 blau verzinkt Sechskantkopf
Holzschraube DIN 571 blau verzinkt Sechskantkopf - 1
Holzschraube DIN 571 blau verzinkt Sechskantkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzschraube DIN 571 blau verzinkt Sechskantkopf

DIN 571, Stahl blau verzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 142 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
01928 75
8 mm 75 mm 5,5 mm SW13
200 St.
019210 100
10 mm 100 mm 7 mm SW17
019210 120
10 mm 120 mm 7 mm SW17
019210 130
10 mm 130 mm 7 mm SW17
25 St.
019210 140
10 mm 140 mm 7 mm SW17
019210 180
10 mm 180 mm 7 mm SW17
50 St.
019210 160
10 mm 160 mm 7 mm SW17
50 St.
019210 200
10 mm 200 mm 7 mm SW17
019210 280
10 mm 280 mm 7 mm SW17
25 St.
019210 220
10 mm 220 mm 7 mm SW17
25 St.
019210 300
10 mm 300 mm 7 mm SW17
25 St.
019210 30
10 mm 30 mm 7 mm SW17
100 St.
019210 360
10 mm 360 mm 7 mm SW17
15 St.
019210 320
10 mm 320 mm 7 mm SW17
25 St.
019210 40
10 mm 40 mm 7 mm SW17
100 St.
019210 70
10 mm 70 mm 7 mm SW17
019210 60
10 mm 60 mm 7 mm SW17
019212 110
12 mm 110 mm 8 mm SW19
25 St.
019212 100
12 mm 100 mm 8 mm SW19
019212 130
12 mm 130 mm 8 mm SW19
25 St.
019212 160
12 mm 160 mm 8 mm SW19
50 St.
019212 150
12 mm 150 mm 8 mm SW19
50 St.
019212 200
12 mm 200 mm 8 mm SW19
25 St.
019212 180
12 mm 180 mm 8 mm SW19
50 St.
019212 220
12 mm 220 mm 8 mm SW19
25 St.
019212 240
12 mm 240 mm 8 mm SW19
019212 260
12 mm 260 mm 8 mm SW19
25 St.
019212 280
12 mm 280 mm 8 mm SW19
25 St.
019212 300
12 mm 300 mm 8 mm SW19
25 St.
019212 320
12 mm 320 mm 8 mm SW19
019212 360
12 mm 360 mm 8 mm SW19
019212 40
12 mm 40 mm 8 mm SW19
50 St.
019212 400
12 mm 400 mm 8 mm SW19
019212 420
12 mm 420 mm 8 mm SW19
10 St.
019212 460
12 mm 460 mm 8 mm SW19
10 St.
019212 50
12 mm 50 mm 8 mm SW19
019212 60
12 mm 60 mm 8 mm SW19
019212 70
12 mm 70 mm 8 mm SW19
019212 80
12 mm 80 mm 8 mm SW19
019216 150
16 mm 150 mm 10 mm SW24
25 St.
019216 130
16 mm 130 mm 10 mm SW24
25 St.
019216 180
16 mm 180 mm 10 mm SW24
25 St.
019216 200
16 mm 200 mm 10 mm SW24
25 St.
019216 220
16 mm 220 mm 10 mm SW24
25 St.
019216 240
16 mm 240 mm 10 mm SW24
25 St.
019216 280
16 mm 280 mm 10 mm SW24
25 St.
019216 260
16 mm 260 mm 10 mm SW24
25 St.
019216 320
16 mm 320 mm 10 mm SW24
019216 340
16 mm 340 mm 10 mm SW24
1 St.
019216 360
16 mm 360 mm 10 mm SW24
25 St.
019216 70
16 mm 70 mm 10 mm SW24
25 St.
019216 80
16 mm 80 mm 10 mm SW24
25 St.
019216 90
16 mm 90 mm 10 mm SW24
25 St.
01925 25
5 mm 25 mm 3,5 mm SW8
1000 St.
01925 30
5 mm 30 mm 3,5 mm SW8
200 St.
01925 60
5 mm 60 mm 3,5 mm SW8
2000 St.
01925 40
5 mm 40 mm 3,5 mm SW8
200 St.
01926 100
6 mm 100 mm 4 mm SW10
01926 120
6 mm 120 mm 4 mm SW10
50 St.
01926 110
6 mm 110 mm 4 mm SW10
50 St.
01926 140
6 mm 140 mm 4 mm SW10
100 St.
01926 40
6 mm 40 mm 4 mm SW10
200 St.
01926 45
6 mm 45 mm 4 mm SW10
01926 55
6 mm 55 mm 4 mm SW10
200 St.
01926 50
6 mm 50 mm 4 mm SW10
200 St.
01926 65
6 mm 65 mm 4 mm SW10
100 St.
01926 60
6 mm 60 mm 4 mm SW10
01926 70
6 mm 70 mm 4 mm SW10
01926 80
6 mm 80 mm 4 mm SW10
01926 90
6 mm 90 mm 4 mm SW10
50 St.
01928 100
8 mm 100 mm 5,5 mm SW13
01928 140
8 mm 140 mm 5,5 mm SW13
01928 150
8 mm 150 mm 5,5 mm SW13
01928 180
8 mm 180 mm 5,5 mm SW13
50 St.
01928 200
8 mm 200 mm 5,5 mm SW13
50 St.
01928 25
8 mm 25 mm 5,5 mm SW13
500 St.
01928 30
8 mm 30 mm 5,5 mm SW13
01928 45
8 mm 45 mm 5,5 mm SW13
100 St.
01928 35
8 mm 35 mm 5,5 mm SW13
01928 65
8 mm 65 mm 5,5 mm SW13
01928 55
8 mm 55 mm 5,5 mm SW13
100 St.
01928 70
8 mm 70 mm 5,5 mm SW13
01928 90
8 mm 90 mm 5,5 mm SW13
019210 240
10 mm 240 mm 7 mm SW17
25 St.
01928 160
8 mm 160 mm 5,5 mm SW13
019216 300
16 mm 300 mm 10 mm SW24
25 St.
019210 110
10 mm 110 mm 7 mm SW17
019216 160
16 mm 160 mm 10 mm SW24
25 St.
01928 220
8 mm 220 mm 5,5 mm SW13
1000 St.
019216 140
16 mm 140 mm 10 mm SW24
25 St.
019220 130
20 mm 130,000 mm 13 mm SW30
25 St.
019210 150
10 mm 150 mm 7 mm SW17
50 St.
019210 80
10 mm 80 mm 7 mm SW17
019210 90
10 mm 90 mm 7 mm SW17
01926 20
6 mm 20 mm 4 mm SW10
019212 120
12 mm 120 mm 8 mm SW19
50 St.
01926 30
6 mm 30 mm 4 mm SW10
01928 40
8 mm 40 mm 5,5 mm SW13
01928 50
8 mm 50 mm 5,5 mm SW13
01928 60
8 mm 60 mm 5,5 mm SW13
019210 260
10 mm 260 mm 7 mm SW17
25 St.
019212 140
12 mm 140 mm 8 mm SW19
50 St.
019212 90
12 mm 90 mm 8 mm SW19
019212 380
12 mm 380 mm 8 mm SW19
10 St.
019216 120
16 mm 120 mm 10 mm SW24
25 St.
019216 100
16 mm 100 mm 10 mm SW24
25 St.
01926 35
6 mm 35 mm 4 mm SW10
01928 110
8 mm 110 mm 5,5 mm SW13
50 St.
01928 120
8 mm 120 mm 5,5 mm SW13
01928 130
8 mm 130 mm 5,5 mm SW13
50 St.
01928 80
8 mm 80 mm 5,5 mm SW13
01925 45
5 mm 45 mm 3,5 mm SW8
300 St.
01926 25
6 mm 25 mm 4 mm SW10
500 St.
019210 170
10 mm 170 mm 7 mm SW17
50 St.
019212 600
12 mm 600 mm 8 mm SW19
25 St.
019212 520
12 mm 520 mm 8 mm SW19
25 St.
019214 160
14 mm 160 mm SW19
1 St.
019220 120
20 mm 120 mm 13 mm SW30
25 St.
019220 200
20 mm 200 mm 13 mm SW30
50 St.
019220 160
20 mm 160 mm 13 mm SW30
50 St.
019220 320
20 mm 320 mm 13 mm SW30
1 St.
019212 500
12 mm 500 mm 8 mm SW19
25 St.
019220 100
20 mm 100 mm 13 mm SW30
50 St.
019210 35
10 mm 35 mm 7 mm SW17
100 St.
019212 440
12 mm 440 mm 8 mm SW19
10 St.
019212 170
12 mm 170 mm 8 mm SW19
100 St.
019210 50
10 mm 50 mm 7 mm SW17
01928 170
8 mm 170 mm 5,5 mm SW13
50 St.
019216 480
16 mm 480 mm 10 mm SW24
25 St.
019220 400
20 mm 400 mm 13 mm SW30
1 St.
019220 380
20 mm 380 mm 13 mm SW30
1 St.
01925 50
5 mm 50 mm 3,5 mm SW8
019212 340
12 mm 340 mm 8 mm SW19
019216 400
16 mm 400 mm 10 mm SW24
1 St.
019220 240
20 mm 240 mm 13 mm SW30
1 St.
01926 160
6 mm 160 mm 4 mm SW10
100 St.
019210 190
10 mm 190 mm 7 mm SW17
50 St.
019216 110
16 mm 110 mm 10 mm SW24
25 St.
019210 45
10 mm 45 mm 7 mm SW17
100 St.
019216 60
16 mm 60 mm 10 mm SW24
25 St.
019210 75
75 mm 7 mm SW17
100 St.
019220 80
80 mm 13 mm SW30
20 St.
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
  • Für feste Holzverbindungen

  • Durch den 6-kt.-Kopf besserer Kraftangriff beim Eindrehen

  • Die Holzschraube formt sich ihr Muttergewinde, sie schneidet es nicht.

  • Je nach Durchmesser und Holzart (Hartholz), ist ein Kernloch vorzubohren
Hinweis

Sechskant-Holzschrauben und Kunststoff-Pilzdichtungen werden fast ausschließlich zum Befestigen von Welleternit-Platten auf Holzbindern verwendet.