Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE - 2
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE - 0
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE - 1
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE

Zur dauerhaften Abdichtung aller Anschlussfugen im Luft- und Winddichtbereich und bei der Fenster- und Türenmontage im Innen– und Außenbereich.

  • Chemische Basis: Acrylat-Polymerdispersion
  • Farbe: Hellblau
  • Dichte / Bedingung: 1.02 g/cm³ / bei 20°C, EN 542
  • Endfestigkeit min.: 48 h
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 120 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: -5 bis 40 °C
  • Verarbeitungstemperatur Kartusche min./max.: 10 bis 35 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Inhalt Chemische Basis Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893700112
612 g 600 ml Acrylat-Polymerdispersion Hellblau
20 St.
0893700111
316 g 310 ml Acrylat-Polymerdispersion Hellblau
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Schnelle Funktionsfestigkeiten


Kann ohne Anpresslatte gemäß der DIN 4108-7 (2011-01) für Fugen und Anschlüsse bei Neu- und Renovierungsbaumaßnahmen eingesetzt werden.



Gewährleistet regendichte Abdichtungen nach Aushärtung


Erzielt die geforderten luftdichten Verbindungen/Abschlüsse der Bauwerkshülle.



Breites Haftspektrum


  • Ausgezeichnete Adhäsionseigenschaften zu den unterschiedlichsten Bauwerkstoffen sowie zu den infrage kommenden Folien.

  • Verklebung von Bahnen, Folien, Bändern auch auf leicht feuchten, staubigen und saugenden Untergründen


Gute Standfestigkeit (Thixotrop)


  • Kein Abtropfen, auch bei senkrechten Verklebungen.

  • Fugenfüllend


Keine Korrosion zu Metallen



Anstrichverträglich



Silikon- und lösemittelfrei

Hinweis
  • Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise der Systemgarantie.

  • Bei der Verklebung von Folien, Bahnen im Außenbereich muss dafür Sorge getragen werden, dass trotz größtenteils guter „Frühregenbeständigkeit des Anschlussklebstoffs All-in-One“ eine intensive Feuchtebelastung, durch z. B. Dauerregen, abfließende Feuchtigkeit, ausgeschlossen ist.

  • Ausgehärteter Anschlussklebstoff All-in-One besitzt eine gute Wasserbeständigkeit; trotzdem sind Anwendungen bei ständig erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. Schwimmbad oder andere Nasszellenbereiche (u. a. auch wegen der aggressiven chlorhaltigen feuchten Luft), zu vermeiden. Nicht zur Verklebung von Teich-Folien geeignet.

  • Die hier angegebenen Zeitparameter können nur durch eigene Versuche genau ermittelt werden, da sie von Material, Temperatur, Auftragsmenge, Luftfeuchtigkeit, Materialfeuchtigkeit, Klebstofffilmdicke, Pressdruck u. a. Kriterien stark beeinflusst werden. In der Regel werden zu den Richtwerten entsprechende Sicherheitszuschläge vorgesehen.
Leistungsnachweis

GEV: nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1 PLUS

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.