Kleb- und Dichtmasse Super RTV-Silikon

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kleb- und Dichtmasse Super RTV-Silikon

Hochwertige Kleb- und Dichtungsmasse für den Einsatz im Industrie- und Kfz-Bereich.

  • Inhalt: 200 ml
  • Chemische Basis: Neutral vernetzte Silikone, auf Oximbasis
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Hautbildezeit min.: 5 min
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 3 mm/d
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Zugfestigkeit min.: 2.2 N/mm²
  • Zugfestigkeit Bedingung: nach ASTM D-412
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.2 J/(m*s*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: nach ASTM D-2214/70
  • Wärmeausdehnungskoeffizient: 0.0002 1/K
  • Wärmeausdehnungskoeffizient Bedingung: nach ASTM EB-31
  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 16 kV/mm
  • Elektrische Durchschlagfestigkeit Bedingung: nach ASTM D-149
  • Dielektrizitätskonstante: 2,8
  • Dielektrizitätskonstante Bedingung: 1 MHz, ASTM D-150
  • Verlustfaktor: 0,002
  • Verlustfaktor Bedingung: 1 MHz, ASTM D-150
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: 1000000000000000 Ohm/cm
  • Spezifischer Durchgangswiderstand Bedingung: nach ASTM D-257

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Temperaturbes... Temperaturbes... Anwendungsber... Anzahl VE
Preis/VE
08933311
Schwarz -60 bis 260 °C 300 °C Wasserpumpen, Ölpumpen, Frontdeckel, Nockenwellenlagerdeckel, Thermostatgehäuse, Ölwannen, Getriebedeckel, Sonnendach, Türen
08933312
Rot -60 bis 315 °C 370 °C Ölpumpen, Frontdeckel, Nockenwellenlagerdeckel, Ölwannen, Getriebedeckel, Auspuffkrümmer, Auspuffflansche, Deckel und Flansche an Motoren, Einlassbereiche
08933313
Blau -60 bis 260 °C 300 °C Ölwannen, Ventildeckel, Hinterachsgehäuse, Kurbelwellengehäuse, Differentialgehäuse, Nockenwellenlagerdeckel
08933314
Transparent -60 bis 260 °C 300 °C Abdichten von Akkumulatoren, Abdichten von Halogenlampen, Abdichten von Karosserieteilen, Abdichten von Transformatoren
08933316
Grau -60 bis 260 °C 300 °C Wasserpumpen, Ölpumpen, Frontdeckel, Nockenwellenlagerdeckel, Thermostatgehäuse, Ölwannen, Getriebedeckel, Einlassbereiche, Abdichten von Akkumulatoren
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Sehr gute chemische Beständigkeit


  • Auch in kritischen Bereichen einsetzbar, in denen die Dichtung mit verschiedenen Flüssigkeiten in Kontakt gelangt

  • Hervorragende Beständigkeit gegenüber Motoren- und Getriebeöle, Kältemittel und Frostschutzmittel


Säurefreies Aushärtesystem


  • Nicht korrosiv, dadurch keine negativen Auswirkungen an elektronischen Komponenten und an Lambdasonden


Dichtstoff in Druckluftdose


  • Leichtes Dosieren ohne zusätzliche Hilfsmittel

  • Gleichmäßiger Produktauftrag durch die feinen Raupen möglich
Hinweis

Bei der Abdichtung z.B. von Ölwannen oder Getrieben ist darauf zu achten, dass kein Dichtstoff in den Innenraum gelangt. Aus diesem Grund empfehlen wir, den Dichtstoff auf eine Fügeteilfläche aufzutragen. Die beidenTeile zusammenfügen und von Hand sorgfältig anpressen und leicht gegeneinander verschieben. Danach die Teile nochmals trennen und den in den Innenraum getretenen Dichtstoff entfernen. Innerhalb von max. 5 Minuten die Bauteile wieder zusammenfügen und fest anziehen. Vor der Inbetriebnahme sollte die Aushärtezeit (abhängig von der Dichtstoffdicke) beachtet werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.