Windrispenbandspannersystem BL-WRB

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Windrispenbandspannersystem BL-WRB

Zur schnellen und einfachen Montage von Windrispenbändern WZ der Breiten 40 und 60 mm.

  • Werkstoffbezeichnung: DX51D
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Einsatzbereich: Dach, Elementbau, Konstruktiver Holzbau
  • Ergänzendes Zubehör: Windrispenband WZ
  • Zulassung: ETA-15/0043
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Bandbreite Anschlussart Breite Länge Anzahl VE
Preis/VE
539030011
40 mm, 60 mm Bolzen 155 mm 271 mm
539030021
40 mm, 60 mm Bolzen 175 mm 230 mm
10 St.
539030022
40 mm, 60 mm Bolzen 195 mm 230 mm
10 St.
539030023
40 mm, 60 mm Bolzen 215 mm 230 mm
10 St.
539030032
40 mm Dorn-Dorn 60 mm 350 mm
10 St.
539030031
40 mm Dorn-Bolzen 60 mm 310 mm
539030033
40 mm Dorn-Bolzen 60 mm 180 mm
539030034
40 mm Dorn 60 mm 80 mm
10 St.
539030044
60 mm Dorn 80 mm 80 mm
10 St.
539030042
60 mm Dorn-Dorn 80 mm 350 mm
10 St.
539030041
60 mm Dorn-Bolzen 80 mm 320 mm
539030043
60 mm Dorn-Bolzen 80 mm 140 mm
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
Stahl, blau verzinkt



Anwendung:


  • Für Windrispenbänder WZ der Breiten 40 und 60mm

  • Für Sparren mit Breiten zwischen 60 bis 100mm


Vorteile:


  • Schnelle und einfache Montage durch klippbares Schließsystem

  • Leichte Montierbarkeit auch bei kalter Witterung

  • Große Spannwege

  • Leichtes Nachspannen

  • Einfache Bemessung

  • Aufgrund der Zulassung der ASSY 3.0 Balkenschuhschraube für Laubhölzer gemäß ETA-11/0190 ideal auch für Sanierungsbauten geeignet.


Kombinierbare Bestandteile:


  • Clip zur Verbindung zweier Windrispenbandenden

  • Spanner zwischen zwei Bändern oder zum Anschluss an die Ankerplatte

  • Ankerplattenanschluss ohne Spannmöglichkeit

  • Ankerplatte zum Sparrenanschluss (60 bis 100 mm)

  • Butterfly zum beidseitigen Windrispenbandanschluss (Sparrenbreite 60, 80 oder 100 mm)
Hinweis

Es sind die Vorgaben der ETA-15/0043 und ETA-11/0190 zu berücksichtigen.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

LeistungsnachweisETA-15/0043

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>