Scheibendübel mit Zähnen zweiseitig Typ C10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibendübel mit Zähnen zweiseitig Typ C10

Zweiseitiger Scheibendübel (Typ C10) werden für Holz-Holz-Verbindungen (Nadelholz) in Kombination mit Bolzen oder Holzschrauben zur Aufnahme auftretender Scherkräfte verwendet. Die tragend anzusetzenden Bolzen oder Schrauben nehmen die Klemm- und Zugkräfte in der Bolzenachse auf.

  • Typ: C10
  • Ausführung: Zweiseitig
  • Stärke: 3 mm
  • Höhe: 27 mm
  • Werkstoffbezeichnung: EN-GJMB-350-10
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff: Temperguss
  • EN-Norm: 912

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Lochdurchmesser Anzahl Zähne pro Kreis und Seite Typ Anzahl VE
Preis/VE
045104150
50 mm 30,4 mm 8 Stck C10
50 St.
045104180
80 mm 50 mm 18 Stck C10
25 St.
045104165
65 mm 35 mm 14 Stck C10
50 St.
045104195
95 mm 66 mm 24 Stck C10
25 St.
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
  • Gemäß DIN EN 912:2011-09

  • Material: Temperguß EN-GJMB-350-10 nach DIN EN 1562

  • Oberfläche: Galvanisch verzinkt A4K

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2
Hinweis

Die Querdruckbeanspruchung in den Pressflächen sollte bei Vollholz nicht höher als 2,5 N/mm2 und bei Bettschichtholz nicht höher als 3 N/mm2 betragen. Alternativ können zweischnittige Anschlüsse auch mit ASSY plus Vollgewindeschrauben in Kombination mit Scheibenkopfschrauben hergestellt werden.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Leistungsnachweis

CE Kennzeichnung gemäß EN 14545:2008

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>