Scheibendübel mit Zähnen einseitig Typ C2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibendübel mit Zähnen einseitig Typ C2

Einseitiger Scheibendübel (Typ C2) werden für Metall-Holz- oder Holz-Holz-Verbindungen (Nadelholz) in Kombination mit Bolzen oder Holzschrauben zur Aufnahme auftretender Scherkräfte verwendet. Die tragend anzusetzenden Bolzen oder Schrauben nehmen die Klemm- und Zugkräfte in der Bolzenachse auf.

  • Typ: C2
  • Ausführung: Einseitig
  • Anzahl äußere Zähne: 12 Stck
  • Nagellochdurchmesser: 3,5 mm
  • Werkstoffbezeichnung: HX340LAD
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Werkstoff: Stahlblech
  • EN-Norm: 912

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Lochdurchmesser Stärke Höhe Anzahl VE
Preis/VE
045101162
62 mm 12,4 mm 1,2 mm 8,7 mm
100 St.
045101175
75 mm 16,4 mm 1,25 mm 10,4 mm
100 St.
045101150
50 mm 12,4 mm 1 mm 6,6 mm
300 St.
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
  • Gemäß DIN EN 912:2011-09

  • 2 Nagellöcher D=3,5 mm

  • Material: Stahl St 1203 bzw. DC 01 + C390 gemäß DIN EN 10139

  • Oberfläche: Sedzimir verzinkt

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2
Hinweis

Die Querdruckbeanspruchung in den Pressflächen sollte bei Vollholz nicht höher als 2,5 N/mm2 und bei Bettschichtholz nicht höher als 3 N/mm2 betragen.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>