Schabloneneinsatz

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schabloneneinsatz

Ersatzschablone für Frässchablonenset zur Herstellung der Vertiefung für unsichtbare Balkenverbinder

  • Werkstoff: Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Ausfräsung Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0681352301
70 x 90 mm Kunststoff
1 St.
0681352303
70 x 150 mm Kunststoff
1 St.
0681352304
70 x 190 mm Kunststoff
1 St.
0681352302
70 x 125 mm Kunststoff
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
Material: Kunststoff
Hinweis

Zur Vermeidung einer Schablonenbeschädigung während des Fräsvorganges ist der abgestimmte Fräser mit Anschlag Art.-Nr. 0612 208 203 zu verwenden.