Frässchablonen-Set

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Frässchablonen-Set

Frässchablone und vier Schabloneneinsätze zur schnellen exakten Vorfertigung der 14 mm starken Vertiefung für den unsichtbaren Balkenverbinder.

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite: 233 mm
  • Länge: 271 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Anzahl Löcher: 2 Stck
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
Art.-Nr. Werkstoff Breite Länge Stärke Anzahl VE
Preis/VE
0681352300
Kunststoff 233 mm 271 mm 20 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Einfache Handhabung und hohe Robustheit


Material: Kunststoff

Hinweis

Zur Vermeidung einer Schablonenbeschädigung während des Fräsvorganges ist der abgestimmte Fräser mit Anschlag Art.-Nr. 0612 208 203 zu verwenden