Zuganker V plus

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zuganker V plus

Einteiliges, hochtragendes Zugankersystem zur Fußpunktverankerung in Holz, Stahl oder Betonuntergründen.

  • Lochdurchmesser Nebenträger nJ / Hauptträger nH: 5,1 / 18 mm
  • Zulassung: ETA-14/0274
  • Abstand Auflage - Mitte Loch: 35 mm
  • Stielbreite min.: 60 mm
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Werkstoffbezeichnung: DD11
  • Oberfläche: Feuerverzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Höhe x Tiefe Fußplattendicke Stärke Anzahl Löcher Nebenträger nJ + Hauptträger nH Anzahl VE
Preis/VE
5392000246
65 x 460 x 90 mm 6 mm 3 mm 45 + 1 Stck
5392000247
65 x 460 x 90 mm 8 mm 4 mm 45 + 1 Stck
5392000256
65 x 560 x 90 mm 6 mm 3 mm 57 + 1 Stck
5392000257
65 x 560 x 90 mm 8 mm 4 mm 57 + 1 Stck
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
  • Sehr hohe Tragfähigkeiten

  • Große Fußplatte zur optimierten Krafteinleitung in den Boden

  • Indirekte Befestigung (max. 26mm) über eine Zwischenschicht (z.B. OSB)

  • Extra lange Rückenplatte zur optimalen Platzierung der notwendigen Anzahl von Schrauben bzw. Nägel unter Einhaltung der erforderlichen Randabstände am Holzständer

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DD11+ Z 275) nach EN 10025-2:2004 der Stärke 3,0 oder 4,0 mm

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Hinweis

Dübelbefestigung: Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>