Winkelverbinder Typ A
Winkelverbinder Typ A - 1
Winkelverbinder Typ A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelverbinder Typ A

Die Winkelverbinder A mit Steg sind ideal für hochwertige tragende Holz/Holz Anschlüsse im Holzbau. Sie sind universell einsetzbar bei Standardanschlüssen wie z.B. sich kreuzende Hölzer.

  • Typ: A
  • Ausführung: Mit Steg
  • Zulassung: ETA-09/0214
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Werkstoffbezeichnung: DX51D
  • Norm Werkstoff: DIN EN 10327:2004

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Höhe x Tiefe Stärke Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH Anzahl VE
Preis/VE
0681090965
65 x 90 x 90 mm 2,5 mm 1 + 1 Stck 10 + 10 Stck
50 St.
0681100990
90 x 105 x 105 mm 3 mm 1 + 3 Stck 14 + 10 Stck
25 St.
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
  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) gemäß EN 10327:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Hinweis

Die Querzugbeanspruchung der angeschlossenen Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Eine Querzugverstärkung kann mit Hilfe von ASSY plus VG Vollgewindeschrauben durchgeführt werden.



Der Bolzen/ Schraubendurchmesser / Metallanker darf maximal 2 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.



Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-09/214

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>