Bohrstabdübel BSD

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrstabdübel BSD

Eindrehender Stabdübel mit zwangsschuberzeugendem UNC-Gewinde für Stahl oder Aluminium Schlitzblechverbindungen. Mit hoher Korrosionsbeständigkeit durch Zink-Lamellen-Beschichtung.

  • Innenantrieb: AW40
  • Durchmesser: 6,93 mm
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Bohrspitzenlänge: 15 mm
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Fließmoment: 43.5 Nm
  • Zulassung: EN 14592

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Kopfform Kopfdurchmesser Kopfhöhe Länge Anzahl VE
Preis/VE
5394226073
Zylinderkopf 10 mm 7,5 mm 73 mm
50 St.
5394226133
Zylinderkopf 10 mm 7,5 mm 133 mm
50 St.
5394226213
Zylinderkopf 10 mm 7,5 mm 213 mm
50 St.
5394216073
Scheibenkopf 18 mm 2,5 mm 73 mm
50 St.
5394216213
Scheibenkopf 18 mm 2,5 mm 213 mm
50 St.
5394216233
Scheibenkopf 18 mm 2,5 mm 233 mm
50 St.
5394216173
Scheibenkopf 18 mm 2,5 mm 173 mm
50 St.
5394216153
Scheibenkopf 18 mm 2,5 mm 153 mm
50 St.
5394226153
Zylinderkopf 10 mm 7,5 mm 153 mm
50 St.
5394226233
Zylinderkopf 10 mm 7,5 mm 233 mm
50 St.
5394216193
Scheibenkopf 18 mm 2,5 mm 193 mm
50 St.
5394226173
Zylinderkopf 10 mm 7,5 mm 173 mm
50 St.
5394216133
Scheibenkopf 18 mm 2,5 mm 133 mm
50 St.
5394226193
Zylinderkopf 10 mm 7,5 mm 193 mm
50 St.
5394226093
Zylinderkopf 10 mm 7,5 mm 93 mm
50 St.
5394216093
Scheibenkopf 18 mm 2,5 mm 93 mm
50 St.
5394216113
Scheibenkopf 18 mm 2,5 mm 113 mm
50 St.
5394226113
Zylinderkopf 10 mm 7,5 mm 113 mm
50 St.
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
  • Direktes Einschrauben in Aluminium-Strangpressprofile der Stärke 6mm ohne Vorbohren.

  • Schnelles setzen der Stabdübel in Stahl und Aluminium bei einer Vorbohrung von 6mm

  • Leichtes kraftschonendes Einschrauben durch integrierten Zwangsvorschub

  • Hohe Tragfähigkeit und hohes Fließmoment durch gehärtete Stahlqualität
Hinweis

Es sind die Randbedingungen der EN 14592:2008+A1:2012 und des EC5 (EN 1995-1-1:2004 + AC:2006 + A1:2008) zu beachten bzw. anzuwenden.