Stabdübel
Stabdübel - 1
Stabdübel - 2
Stabdübel - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stabdübel

Stabdübel mit Fase werden zur Verbindung von Stahlteilen in eingeschlitzten Holzquerschnitten wie beispielsweise Pfostenträger mit Schwert oder Holz–Holz Verbindungen verwendet.

  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoffbezeichnung: S235
  • Norm Werkstoff: EN 10025- 2:2004
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Fließmoment Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0681008090
8 mm 90 mm 24.1 Nm Stahl
100 St.
0681008065
8 mm 65 mm 24.1 Nm Stahl
100 St.
0681008115
8 mm 115 mm 24.1 Nm Stahl
100 St.
0681010120
10 mm 120 mm 43 Nm Stahl
100 St.
0681010140
10 mm 140 mm 43 Nm Stahl
100 St.
0681012090
12 mm 90 mm 69.1 Nm Stahl
100 St.
0681012140
12 mm 140 mm 69.1 Nm Stahl
100 St.
0681012100
12 mm 100 mm 69.1 Nm Stahl
100 St.
0681012080
12 mm 80 mm 69.1 Nm Stahl
100 St.
0681012160
12 mm 160 mm 69.1 Nm Stahl
50 St.
0681012180
12 mm 180 mm 69.1 Nm Stahl
50 St.
0681012200
12 mm 200 mm 69.1 Nm Stahl
50 St.
0681010100
10 mm 100 mm 43 Nm Stahl
100 St.
0681012065
12 mm 65 mm 69.1 Nm Stahl
100 St.
0681012120
12 mm 120 mm 69.1 Nm Stahl
100 St.
0681012115
12 mm 115 mm 69.1 Nm Stahl
100 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Mit Fase zum erleichterten Eintreiben

  • Material: Stahl S235

  • Oberfläche: blau passiviert (A2K); ≥ 7 μm

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2
Hinweis

Stabdübel bündig zur Holzoberfläche einbauen.



Die Stärke des innenliegenden Stahlblechs bei Stahlblech-Holz-Verbindungen sollte mindestens 3 mm betragen, da ab dieser Stärke die Mindestrandabstande ausschließlich von den Randabständen im Holzbauteil bestimmt werden.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Leistungsnachweis

CE Kennzeichnung gemäß EN 14592

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>