Pfostenträger D-U/TZN

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pfostenträger D-U/TZN

Einfacher, aufdübelbarer Pfostenträger mit fixer Gabelbreite. Ideal für nicht tragende untergeordnete Konstruktionen im Außenbereich.

  • Ausführung: Für nicht statische Zwecke
  • Form: Fixes U-Profil
  • Gabelstärke: 5 mm
  • Höhe: 200 mm
  • Erforderliche Gewindebolzen: 2 Stück, Durchmesser M10 mm
  • Anzahl Löcher D 7 mm: 10 Stck
  • Anzahl Löcher D 11 mm: 6 Stck
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Nutzungsklasse: 3
  • Anzahl Teile: 1 Stck

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gabelweite Erforderliche Holzschrauben Fußplattenformat Abstand Fußplattenbef... Anzahl VE
Preis/VE
0681482091
91 mm 4 Stück, Durchmesser 10 mm oder 10 Stück, Durchmesser 6 mm 171 x 60 x 6 mm 131 mm
10 St.
0681482071
71 mm 4 Stück, Durchmesser 10 mm oder 10 Stück, Durchmesser 6 mm 151 x 60 x 6 mm 111 mm
10 St.
0681482121
121 mm 4 Stück, Durchmesser 10 mm 201 x 60 x 6 mm 161 mm
10 St.
0681482101
101 mm 4 Stück, Durchmesser 10 mm oder 10 Stück, Durchmesser 6 mm 181 x 60 x 6 mm 141 mm
10 St.
0681482081
81 mm 4 Stück, Durchmesser 10 mm oder 10 Stück, Durchmesser 6 mm 161 x 60 x 6 mm 121 mm
10 St.
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
  • Aufdübelbar

  • Material Träger: Stahl

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Hinweis

Der Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.

Technische Änderungen vorbehalten!

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.