Pfostenträger D-D/TZN
Pfostenträger D-D/TZN - 1
Pfostenträger D-D/TZN - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pfostenträger D-D/TZN

Stabiler, aufdübelbarer Pfostenträger mit Dollenschluß. Ideal für schwere Konstruktionen mit hohen Ansprüchen an Optik und verbesserten Holzschutz.

  • Ausführung: Für statische Zwecke
  • Form: Dolle
  • Trägerplattenformat: 100 x 100 x 8 mm
  • Länge Dolle (Holz): 120 mm
  • Durchmesser Dolle (Holz): 24 mm
  • Länge: 270 mm
  • Grundhöhe: 150 mm
  • Erforderliche Holzschrauben: 2 Stück, Durchmesser 10 mm
  • Erforderliche Stabdübel: 1 Stück, Durchmesser 10 mm
  • Geeignet für Pfostenquerschnitt min.: 100 x 100 mm
  • Fußplattenformat: 100 x 180 x 8 mm
  • Rohrdurchmesser: 48,3 mm
  • Anzahl Löcher D 11 mm: 3 Stck
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Nutzungsklasse: 3
  • Anzahl Teile: 1 Stck
  • Gewicht: 2140 g
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
Art.-Nr. Ausführung Form Trägerplatten... Länge Dolle (Holz) Anzahl VE
Preis/VE
0681491150
Für statische Zwecke Dolle 100 x 100 x 8 mm 120 mm
6 St.
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
  • Pfostenträgeranschluß mit Dolle d = 24 mm und fester Trägerplatte für einen verdeckten Anschluss

  • Aufdübelbar mit fixer Höhe von 150 mm

  • Stabiles 48 mm starkes Druckrohr und große Fußplatte

  • Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung

  • Material Träger: Stahl

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Hinweis

Der Schrauben-Dübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.


Leistungsnachweis

CE Kennzeichnung gemäß EN 1090 beantragt.

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.