Pfostenträger D-D-H/TZN
Pfostenträger D-D-H/TZN - 1
Pfostenträger D-D-H/TZN - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pfostenträger D-D-H/TZN

Massiver, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit Dollenanschluss. Ideal für mittlere bis schwere Konstruktionen im Außenbereich mit hohen optischen Ansprüchen

  • Ausführung: Für statische Zwecke
  • Form: Dolle
  • Trägerplattenformat: 100 x 100 x 8 mm
  • Länge Dolle (Holz): 120 mm
  • Durchmesser Dolle (Holz): 24 mm
  • Erforderliche Holzschrauben: 4 Stück, 12 x 120 mm ASSY plus VG
  • Erforderliche Gewindebolzen: 1 Stück, Durchmesser M10 mm
  • Erforderliche Stabdübel: 1 Stück, Durchmesser 10 mm
  • Fußplattenformat: 100 x 180 x 5 mm
  • Anzahl Löcher D 11 mm: 5 Stck
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Nutzungsklasse: 3
  • Anzahl Teile: 2 Stck

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Grundhöhe Höhe min. Höhe max. Höhe min./max. Anzahl VE
Preis/VE
0681491130
130 mm 130 mm 200 mm 130-200 mm
6 St.
0681491180
180 mm 180 mm 250 mm 180-250 mm
6 St.
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
  • Höhenverstellbarer Pfostenträger mit verdecktem Dollenanschluss für hohe optische Ansprüche

  • Höhenverstellbar im Bereich von 130 – 200 mm bzw. 180 - 250 mm (auch im eingebauten Zustand)

  • Drehbare Trägerplatte und massive Ausführung

  • Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung

  • Material Träger: Stahl

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Hinweis

Der Schrauben- und Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.


Leistungsnachweis

CE Kennzeichnung gemäß EN 1090 beantragt

Technische Änderungen vorbehalten!

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.