Pfostenträger BP-D-H/TZN
Pfostenträger BP-D-H/TZN - 0
Pfostenträger BP-D-H/TZN - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pfostenträger BP-D-H/TZN

Extra-stabiler und höhenverstellbarer Pfostenträger mit Schwertanschluss. Einbetonierbar. Dollenanschluss.

  • Ausführung: Für statische Zwecke
  • Form: Dolle
  • Trägerplattenformat: 100 x 100 x 8 mm
  • Länge Dolle (Holz): 120 mm
  • Durchmesser Dolle (Holz): 24 mm
  • Grundhöhe: 400 mm
  • Erforderliche Stabdübel: 1 Stück, Durchmesser 10 mm
  • Geeignet für Pfostenquerschnitt min.: 100 x 100 mm
  • Fußplattenformat: 70 x 70 x 4 mm
  • Rohrdurchmesser: 48 mm
  • Länge Dolle (Beton): 370 mm
  • Durchmesser Dolle (Beton): 48 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Nutzungsklasse: 3
  • Empfohlene Einbetonierungstiefe min.: 320 mm
  • Anzahl Teile: 2 Stck
  • Gewicht: 2973 g
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
Art.-Nr. Ausführung Form Trägerplatten... Länge Dolle (Holz) Anzahl VE
Preis/VE
0681491400
Für statische Zwecke Dolle 100 x 100 x 8 mm 120 mm
6 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Ideal für schwere Konstruktionen mit hohen optischen Ansprüchen und/oder großer Bodenfreiheit zum verbesserten Holzschutz

  • Höhe einstellbar im eingebauten Zustand

  • Mit extra langer stabiler 48 mm Rohrdolle (Grundhöhe 400 mm) und großer Druckplatte

  • Verdeckter Stützenanschluss durch innenliegenden Dollenanschluß

  • Zum Einbetonieren

  • Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung

  • Material: Stahl

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Hinweis

Der Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.



Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.

Leistungsnachweis

CE Kennzeichnung gemäß EN 1090 beantragt.

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.