Pfostenträger Rakete
Pfostenträger Rakete - 1
Pfostenträger Rakete - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pfostenträger Rakete

Stabiler, eintreibarer Pfostenträger mit Vierkantanschluss und spitz zulaufendem Eintreibschwert. Ideal für nicht tragende untergeordnete Konstruktionen im Außenbereich.

  • Ausführung: Für nicht statische Zwecke
  • Form: Vierkant
  • Stärke: 2,5 mm
  • Erforderliche Holzschrauben: 4 Stück, Durchmesser 8 mm
  • Erforderliche Gewindebolzen: 2 Stück, Durchmesser M8 mm
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Nutzungsklasse: 3
  • Anzahl Teile: 1 Stck

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Geeignet für Pfostenquersc... Werkstoff Gewicht Anzahl VE
Preis/VE
0681071101
750 mm 70 x 70 mm 1978 g
1 St.
0681091100
900 mm 90 x 90 mm 2874 g
1 St.
0681091101
750 mm 90 x 90 mm 2260 g
1 St.
0681071100
900 mm 70 x 70 mm Stahl 2622 g
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
  • Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung

  • Zum Eintreiben ins Erdreich

  • Material Träger: Stahl

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3

Technische Änderungen vorbehalten!

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.