Pfostenträger D-S/TZN

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pfostenträger D-S/TZN

Stabiler, aufdübelbarer Pfostenträger mit Schwertanschluß.

  • Ausführung: Für statische Zwecke
  • Form: Schwertform
  • Schwertformat: 80 x 120 x 6 mm
  • Trägerplattenformat: 90 x 80 x 8 mm
  • Grundhöhe: 150 mm
  • Erforderliche Stabdübel: 4 Stück, Durchmesser 10 mm
  • Geeignet für Pfostenquerschnitt min.: 130 x 100 mm
  • Fußplattenformat: 180 x 100 x 6 mm
  • Rohrdurchmesser: 48,3 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoffbezeichnung Träger: S 235 JR
  • Norm Werkstoff Träger: DIN EN 10025:2004
  • Werkstoffbezeichnung Fuß: S 355 JO
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Schichtdicke: 55 µm
  • Norm Oberfläche: DIN EN ISO 1461
  • Nutzungsklasse: 3
  • Anzahl Teile: 1 Stck
  • Gewicht: 2137 g
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
Art.-Nr. Ausführung Form Schwertformat Trägerplatten... Anzahl VE
Preis/VE
0681100110
Für statische Zwecke Schwertform 80 x 120 x 6 mm 90 x 80 x 8 mm
10 St.
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
  • Ideal für schwere Konstruktionen mit hohen optischen Ansprüchen und verbesserten Holzschutz

  • Verdeckter Pfostenträgeranschluß mit verbessertem Holzschutz

  • Aufdübelbar mit fixer 150 mm Höhe

  • Stabiles 48 mm starkes Druckrohr und große Fußplatte

  • Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung

  • Material Träger: Stahl S 235 JR nach EN 10025:2004

  • Material Rohr: S 355 JO

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, ca. 55 µm, gemäß DIN EN 1461

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Hinweis

Der Schrauben- Dübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.