Pfostenträger D-G-H/TZN
Pfostenträger D-G-H/TZN - 1
Pfostenträger D-G-H/TZN - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pfostenträger D-G-H/TZN

Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit verstellbarer Gabelbreite. Ideal für Konstruktionen mit hohen Lastanforderungen.

  • Ausführung: Für statische Zwecke
  • Form: Variables U-Profil
  • Gabelweite min./max.: 80-160 mm
  • Gabelweite max.: 160 mm
  • Gabelweite min.: 80 mm
  • Gabelhöhe: 120 mm
  • Gabeltiefe: 80 mm
  • Gabelstärke: 4 mm
  • Stärke: 5 mm
  • Grundhöhe: 110 mm
  • Höhe min.: 110 mm
  • Höhe max.: 155 mm
  • Höhe min./max.: 110-155 mm
  • Erforderliche Holzschrauben: 4 Stück, Durchmesser 8 mm
  • Erforderliche Gewindebolzen: 1 Stück, Durchmesser M12 mm
  • Geeignet für Pfostenquerschnitt min.: 80 x 110 mm
  • Fußplattenformat: 100 x 180 x 6 mm
  • Rohrdurchmesser: 42 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoffbezeichnung Träger: S 235 JR
  • Norm Werkstoff Träger: DIN EN 10025:2004
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Schichtdicke: 55 µm
  • Norm Oberfläche: DIN EN ISO 1461
  • Nutzungsklasse: 3
  • Anzahl Teile: 2 Stck
  • Gewicht: 2375 g
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
Art.-Nr. Ausführung Form Gabelweite min./max. Gabelweite max. Anzahl VE
Preis/VE
0681480120
Für statische Zwecke Variables U-Profil 80-160 mm 160 mm
8 St.
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
  • Verstellbar in der Höhe (135 bis 200 mm) und Breite (80 bis 160 mm)

  • Stabile Ausführung für hohe Lasten

  • Material Träger: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025:2004

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung gemäß DIN EN 1461, Schichtstärke 55µm

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3.
Hinweis

Der Schrauben- und Bolzendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-13/1063

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.