Pfostenträger BP-G-H/TZN
Pfostenträger BP-G-H/TZN - 0
Pfostenträger BP-G-H/TZN - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pfostenträger BP-G-H/TZN

Extra-stabiler und höhenverstellbarer, einbetonierbarer Pfostenträger mit breitenverstellbaren Gabelanschluss. Ideal für schwere Konstruktionen mit unterschiedlichen Pfostenträgerbreiten, nachträglichen Querschnittschwund oder Höheneinstellung im eingebauten Zustand.

  • Ausführung: Für statische Zwecke
  • Form: Gabel- / U-Form
  • Gabelweite min./max.: 80-160 mm
  • Gabelweite max.: 160 mm
  • Gabelweite min.: 80 mm
  • Gabelhöhe: 116 mm
  • Gabeltiefe: 80 mm
  • Gabelstärke: 4 mm
  • Trägerplattenformat: 88 x 80 x 6 mm
  • Stärke: 4 mm
  • Grundhöhe: 200 mm
  • Höhe min.: 200 mm
  • Höhe max.: 270 mm
  • Höhe min./max.: 200-270 mm
  • Erforderliche Gewindebolzen: 1 Stück, Durchmesser M12 mm
  • Fußplattenformat: 60 x 60 x 4 mm
  • Rohrdurchmesser: 42 mm
  • Länge Dolle (Beton): 200 mm
  • Durchmesser Dolle (Beton): 42 mm
  • Anzahl Löcher D 6 mm: 8 Stck
  • Anzahl Löcher D 12 mm: 2 Stck
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Nutzungsklasse: 3
  • Empfohlene Einbetonierungstiefe min.: 150 mm
  • Anzahl Teile: 2 Stck
  • Gewicht: 2236 g
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
Art.-Nr. Ausführung Form Gabelweite min./max. Gabelweite max. Anzahl VE
Preis/VE
0681380121
Für statische Zwecke Gabel- / U-Form 80-160 mm 160 mm
10 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Weite Breiteneinstellung über Langloch und Fixierschraube

  • Zum Einbetonieren

  • Material: Stahl

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Hinweis

Der Bolzen-/ Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.



Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.

Leistungsnachweis

CE Kennzeichnung gemäß EN 1090 beantragt.

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.