Pfostenträger D-S-H/TZN
Pfostenträger D-S-H/TZN - 0
Pfostenträger D-S-H/TZN - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pfostenträger D-S-H/TZN

Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit Schwertanschluss. Ideal für mittlere bis schwere Konstruktionen im Außenbereich und hohe optische Ansprüche.

  • Ausführung: Für statische Zwecke
  • Form: Schwertform
  • Gabelweite: 100 mm
  • Schwertformat: 70 x 110 x 8 mm
  • Trägerplattenformat: 100 x 80 x 8 mm
  • Grundhöhe: 110 mm
  • Höhe min.: 110 mm
  • Höhe max.: 160 mm
  • Höhe min./max.: 110-160 mm
  • Erforderliche Stabdübel: 4 Stück, Durchmesser 8 mm
  • Geeignet für Pfostenquerschnitt min.: 100 x 80 mm
  • Fußplattenformat: 70 x 160 x 8 mm
  • Anzahl Löcher D 9 mm: 4 Stck
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Nutzungsklasse: 3
  • Anzahl Teile: 2 Stck
  • Gewicht: 2272 g
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
Art.-Nr. Ausführung Form Gabelweite Schwertformat Anzahl VE
Preis/VE
0681490160
Für statische Zwecke Schwertform 100 mm 70 x 110 x 8 mm
10 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Höhenverstellbarer aufdübelbarer Pfostenträger mit verdecktem Schwertanschluss und höchste optische Ansprüche.

  • Höhenverstellbar im Bereich von 110 bis 160 mm (auch im eingebauten Zustand)

  • Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung

  • Material Träger: Stahl

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Hinweis

Der Stabdübeldurchmesser darf maximal 1mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Leistungsnachweis

CE Kennzeichnung gemäß EN 1090 beantragt

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.