Knagge
Knagge - 1
Knagge - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Knagge

Zur horizontalen Lastaufnahme und Kippsicherung von hohen Pfetten und Sparren auf geneigten Bindern und Trägern.

  • Stärke: 2 mm
  • Lochdurchmesser Nebenträger nJ / Hauptträger nH: 5 / 5 mm
  • Zulassung: ETA-09/0218
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoffbezeichnung: DX51D
  • Norm Werkstoff: DIN EN 10327:2004
  • Oberfläche: Feuerverzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Höhe Tiefe Anzahl Löcher Nebenträger nJ + Hauptträger nH Gewicht Anzahl VE
Preis/VE
0681090045
63 x 90 mm 90 mm 8 + 8 Stck 188 g
40 St.
0681130075
110 x 130 mm 130 mm 10 + 10 Stck 394 g
40 St.
0681170095
120 x 155 mm 155 mm 12 + 12 Stck 578 g
20 St.
0681210130
135 x 195 mm 195 mm 16 + 16 Stck 825 g
20 St.
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
  • Zur Ableitung von Windsogkräften kann eine Kombination mit Sparrenpfettenankern erfolgen

  • Ideal eignen sich Knaggen auch zur Kippsicherung am Fußpunkt der Windrispenbandbefestigung

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX 51 D + Z275 (ca. 20µm)) der Stärke 2 mm gemäß EN 10327:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.