EH-Anker
EH-Anker - 0
EH-Anker - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

EH-Anker

Die Eisen-Holz-Anker werden zur Befestigung bzw. Windsogsicherung von Holzbalken, Sparren oder Pfetten an T-Stahlträgern verwendet. Sie sind als Verschiebesicherung gegen Ausklinken beidseitig anzubringen und beginnend vom Stahlträgern herauszunageln.

  • Stärke: 4 mm
  • Zulassung: EN 14545:2009-02
  • Zugfestigkeit Rm min.: 330 N/mm²
  • Bruchdehnung A80 min.: 19 %
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoffbezeichnung: S250GD
  • Oberfläche: Feuerverzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge x Breite x Einspannhöhe x Einspanntiefe Anzahl Löcher D 5 mm Anzahl Löcher D 13 mm Gewicht Anzahl VE
Preis/VE
068113540
135 x 40 x 30 x 15 mm 6 Stck 147 g
100 St.
068117540
175 x 40 x 30 x 15 mm 10 Stck 2 Stck 181 g
50 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Zugfestigkeit Rm ≥ 330 N/mm²

  • Bruchdehnung A80 ≥ 19%

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD + Z275 (ca. 20µm))

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Hinweis

Die Mindestholzbreite ist abhängig von gewählten Verbindungsmittel. Dabei müssen für die Nägel, Schrauben und Bolzen der Randabstand nach EC5 oder entsprechender Zulassung eingehalten werden. Der Bolzen-/ Schraubendurchmesser darf maximal 2 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Leistungsnachweis

CE Kennzeichnung gemäß EN 14545:2009-02

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>