Balkenträger
Balkenträger - 1
Balkenträger - 2
Balkenträger - 0

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Balkenträger

Balkenträger sind ideal für tragende, nicht sichtbare Holz/Holz Anschlüsse von z.B. Nebenträgern an Hauptträger oder an Stützen. Die im Sichtbereich hergestellten Anschlüsse können auch mit Neigungen ausgeführt werden.

  • Zulassung: ETA-09/0105
  • Stärke: 3 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoffbezeichnung: DX51D
  • Norm Werkstoff: DIN EN 10327:2004
  • Oberfläche: Feuerverzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Höhe x Tiefe Trägerhöhe min. Lochdurchmesser Nebenträger nJ / Hauptträger nH Anzahl Löcher Nebenträger nJ / Hauptträger nH Anzahl VE
Preis/VE
0681350120
46 x 120 x 106 mm 160 mm 13 / 5 mm 3 / 11 Stck
25 St.
0681350160
46 x 160 x 106 mm 200 mm 13 / 5 mm 4 / 15 Stck
25 St.
0681350200
46 x 200 x 106 mm 240 mm 13 / 5 mm 5 / 19 Stck
15 St.
0681350240
46 x 240 x 106 mm 280 mm 13 / 5 mm 6 / 22 Stck
15 St.
068135090
46 x 90 x 106 mm 100 mm 8.5 / 5 mm 3 / 8 Stck
25 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Leichte Vor-Ort Montage durch einen im Balkenträgerschwert ausgebildeten Einhängeschlitz

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD +Z275 (ca. 20 µm)) der Stärke 3,0 mm gemäß EN 10327:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Hinweis

Eine Montage des Nebenträgers an die an den Hauptträger befestigten Balkenträger kann erfolgen nachdem der erste Stabdübel im obersten Loch des Nebenträgers eingetrieben ist. Der Nebenträger mit obersten montierten Stabdübel im Schlitzbereich wird dabei von oben herab in den Schwertbereich des Balkenträgers eingehängt.



Die Nebenträgerhöhe sollte ca. 40 mm größer als die Höhe des Balkenträgers sein. Für die Trägerhöhe 90 mm kann eine Nebenträgerhöhe von 100 mm verwendet werden.



Der Stabdübeldurchmesser darf maximal 0,5 mm (d = 8 mm) bzw. 1,0 mm (d = 12 mm) kleiner sein als der Durchmesser des Loches.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Leistungsnachweis

ETA-09/0105

Technische Änderungen vorbehalten!

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>