Balkenschuh Kombi 2,5 mm
Balkenschuh Kombi 2,5 mm - 0
Balkenschuh Kombi 2,5 mm - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Balkenschuh Kombi 2,5 mm

Schwere Ausführung für große Trägerquerschnitte

  • Stärke: 2,5 mm
  • Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH: 0 + 6 Stck
  • Zulassung: ETA-08/0264
  • Werkstoff: Aluzink Baustahl 1.0242
  • Werkstoffbezeichnung: S250GD
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Anzahl Teile: 1 Stck
  • Flügelbreite: 41 mm
  • Tiefe Oberseite: 61 mm
  • Tiefe Unterseite: 61 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Höhe Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH Gewicht Stärke Anzahl VE
Preis/VE
0681180220
180 x 220 mm 42 + 26 Stck 1064 g 2,5 mm
10 St.
0681200240
200 x 240 mm 46 + 30 Stck 1167 g 2,5 mm
10 St.
0681220260
220 x 260 mm 32 + 50 Stck 1202 g 2,5 mm
10 St.
0681160200
160 x 200 mm 38 + 22 Stck 961 g 2,5 mm
15 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Stabiler einteiliger Balkenschuhe (außen abgewinkelt) für tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl.

  • Hohe Tragfähigkeit

  • Nach außen abgewinkelte Flügel

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD +Z275) ca. 20 μm gemäß EN 10326:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Hinweis

Der Bolzen-/Schraubendurchmesser darf maximal 2 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches.


Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-08/0264

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.