Balkenschuh Kombi 2,0 mm

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Balkenschuh Kombi 2,0 mm

Universeller einteiliger Standardbalkenschuh (außen abgewinkelt) für tragende Verbindungen von Holzträgern mit Standardquerschnitten an Holz, Beton oder Stahl.

  • Stärke: 2 mm
  • Anzahl Löcher D 11 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH: 0 + 4 Stck
  • Zulassung: ETA-09/0015
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Werkstoffbezeichnung: DX51D
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Anzahl Teile: 1 Stck
  • Flügelbreite: 42 mm
  • Tiefe Oberseite: 42 mm
  • Tiefe Unterseite: 80 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Höhe Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH Gewicht Stärke Anzahl VE
Preis/VE
0681350135
51 x 134.5 mm 10 + 18 Stck 383 g 2 mm
50 St.
0681350105
50 x 105 mm 8 + 14 Stck 302 g 2 mm
50 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Universell verwendbar

  • Nach außen abgewinkelte Flügel

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D +Z275) ca. 20 μm gemäß EN 10327:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Hinweis

Der Bolzen/Schraubendurchmesser darf maximal 2 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches.


Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA–09/0015

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.