Balkenschuh 2,0 mm

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Balkenschuh 2,0 mm

Einteiliger Balkenschuh mit innenliegenden Flügeln zum Anschluss von Balken an Stützen in Sichtbereichen. Anwendbar für Anschlüsse von Holz/Holz und Holz/Beton oder Holz/Stahl.

  • Stärke: 2 mm
  • Tiefe Unterseite: 80 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Flügelbreite: 34 mm
  • Zulassung: ETA-09/0021
  • Werkstoffbezeichnung: S250GD
  • Norm Werkstoff: DIN EN 10326:2004
  • Anzahl Teile: 1 Stck
  • Tiefe Oberseite: 42 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Höhe Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH Anzahl Löcher D 11 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH Anzahl VE
Preis/VE
0681089120
80 x 120 mm 10 + 18 Stck 0 + 4 Stck
40 St.
0681109140
100 x 140 mm 12 + 22 Stck 0 + 4 Stck
25 St.
0681110160
120 x 160 mm 16 + 26 Stck 0 + 4 Stck
25 St.
0681110180
140 x 180 mm 18 + 30 Stck 0 + 6 Stck
20 St.
0681078125
70 x 125 mm 10 + 10 Stck 0 + 4 Stck
40 St.
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
  • Bei einachsiger Belastung können Balken an gleichbreite Stützen angeschlossen werden

  • Nach innen abgewinkelte Flügel

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD +Z275) ca. 20 µm der Stärke 2,0 mm gemäß EN 10326:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Hinweis

Bei der Bemessung einer 2-achsigen Belastung sind die Randabstände der Nägel in der Stütze gemäß EC5 zu beachten!


Der Bolzen-/ Schraubendurchmesser darf maximal 2mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches.


Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.


Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA–09/0021

Technische Änderungen vorbehalten!

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter


<a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>