Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

con 4 tipi di chiave con vite senza testa M8 per regolare la lunghezza di innesto della filettatura

Chiave a croce per idraulici
CHIAVE-CROCE-P-SANITAR-3/8-1/2-3/4-1POL

Cod. art. 071516 10

EAN 4024835348928

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
con 4 tipi di chiave con vite senza testa M8 per regolare la lunghezza di innesto della filettatura

Cod. art. 071516 10
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
  • Superficie: Verniciata a polvere, rosso
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Prolunghe valvole, valvole radiatore e detentori, viti di congiunzioni, perni filettati e teste esagonali

Lunghezza (L)

200 mm

Apertura chiave

10(3/8 poll.) x 12(1/2 poll.) x 17(3/4 poll.) x 22(1 poll.) mm