Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400


XXL-Werkzeug-Rucksack leer

Werkzeugrucksack Limited Edition
WZGRKSACK-(LTD-EDITN)-LEER

Art.-Nr. 071593 862

EAN 4099618878831

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

XXL-Werkzeug-Rucksack leer

Art.-Nr. 071593 862
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
Hochwertiger Werkzeugrucksack mit wasserdichter Bodenschale und viel Stauraum für eine individuelle Bestückung
  • Robuste und wasserdichte Kunststoffbodenschale gewährleistet einen sicheren Stand und erhöht die Langlebigkeit

  • Mit einer praktischen Notebooktasche auf der Rückseite für den sicheren Transport eines Notebooks

  • Zusätzliche Fächer bieten zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Organisation von Werkzeugen und Zubehör

  • Die gepolsterten Träger sorgen für hohen Tragekomfort, auch bei hohem Füllgewicht

  • Die komplett aufklappbare Front ermöglicht schnellen und einfachen Zugriff auf die Werkzeuge
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der XXL-Werkzeug-Rucksack ist ideal für Handwerker, Techniker und Monteure, die ihre Werkzeuge sicher und organisiert transportieren möchten. Dank der wasserdichten Bodenschale und des großzügigen Stauraums eignet er sich sowohl für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich.

Breite

415 mm

Höhe

575 mm

Tiefe

265 mm

Leergewicht

3,8 kg

Traglast max.

20 kg

Produktgewicht (per Stück)

3,8 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen