anello di tenuta in materiale plastico naturale, simile a DIN 7603
Anello di tenuta materia plastica simile DIN 7603
GUARNIZ.TAP.COP.OLIO FORD ESC.FIESTA
Cod. art. 046412 20
EAN 4011231393744
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Ford Escort (tappo coppa olio)
Diametro interno (d1) | 12,8 mm |
Diametro esterno (d2) | 20,2 mm |
Spessore (b) | 2,1 mm |
Numero comparativo | Orig. Ford Escort-Nr. 1 451 991 |
Materiale | Materiale plastico |
Per produttori di veicoli | Ford |