airco well® Klimaanlagen- Reinigungs-Set
airco well Klimaanlagen-Reinigungs-Set
REINIGMITT-KLIMA-SET-AIRCOWELL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für gesunde Luft im Auto: Mit airco well® wird die Klimaanlage gründlich, schnell und wirkungsvoll gereinigt und beugt zudem Geruchsbildung vor
- Verbessert die Luftqualität im Auto
- Zur raschen Abreinigung von Verschmutzungen und Ablagerungen auf dem Verdampfer
- Entfernt den durch Mikroorganismen (Pilze, Bakterien) gebildeten Biofilm
- Zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen die durch Keime, Pilze und Bakterien entstehen können
- Ohne Allergie auslösende Farb- und Duftstoffe
- Umwelt- und gesundheitsverträglich
- TÜV Geprüft
- ECARF Zertifiziert
Zur Abreinigung des Klimaanlagenverdampfers wird die Druckbecherpistole Art.Nr. GT00400160 benötigt.
Datenblätter(X)
Reinigung und Spülung von PKW Klimaanlagenverdampfern und Pollenfilterbox
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 5 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 1,400 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!