Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

airco well 998 Starter-Set S

airco well 998 Starter-Set S
AIRCO WELL® 998 STARTERSET S

Art.-Nr. 0988045791

EAN 4099618806735

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
airco well 998 Starter-Set S

Art.-Nr. 0988045791
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
Das airco well® Starter Set zur Reinigung von Kfz-Klimaanlagen
  • Entfernt mit der Kombination aus Reinigungschemie und Mechanik gründlich und wirkungsvoll alle Schimmelpilze, Keime und gesundheitsschädlichen Bakterien aus dem gesamten Klimaanlagen-System nach dem Stand der Technik und erfüllt damit die Anforderungen der VDI/ZDK Richtlinie 6032.


  • Mit dem 998 Hygiene-Reiniger Pollenfilterbox und dem speziell entwickelten Pollenfilterbox Reinigungstool werden die Verunreinigungen in jeder Ecke der Filterumgebung aufgeweicht und gelöst, sodass die Pollenfilterumgebung rückstandsfrei ausgewischt werden kann.


  • Der VDI/ZDK empfiehlt die Reinigung des Verdampfers und der Pollenfilterbox bei jedem Pollenfilterwechsel – spätestens alle 12 Monate.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

95 STK

Produktgewicht (per Stück)

1,000 g

airco well 998 Starter-Set S inklusive:
1 x
Pollenfilterbox Reinigungstool 19050

REINIGTOOL-F.POLLENFILTERBOX

Beschreibung: Spezialwerkzeug zur Reinigung der Pollenfilterbox
Menge: 1 x
24 x
airco well® 998 Hygiene-Reiniger Pollenfilterbox-Tool

HYGREINIG-998-PFBX-50ML-24STK

Beschreibung: Spezieller Hygiene-Reiniger für das Pollenfiltergehäuse in Kombination mit dem Reinigungs-Tool
Menge: 24 x
12 x
airco well® 994 Hygiene-Reiniger für Klimaanlagen

HYGREINIG-KLIMA-AIRCOWELL-994-1LTR

Beschreibung: Für gesunde Atemluft im Auto: airco well® reinigt Klimaanlagen gründlich und wirkungsvoll. Spült Mikroorganismen, Krankheitserreger und Schmutz mit Hochdruck aus dem Verdampfer und beugt Geruchsbildung vor.
Menge: 12 x
50 x
airco well® Endkundenflyer

FLYER-ENDKUNDE-AIRCOWELL

Beschreibung: Kommunikationsmittel für den Point of Sale zur direkten Ansprache der Kunden
Menge: 50 x
2 x
airco well® Poster A1

PST-A1-AIRCOWELL

Beschreibung: Kommunikationsmittel für den Point of Sale zur direkten Ansprache der Kunden
Menge: 2 x
3 x
airco well® Servicehandout

SERVHANDOUT-AIRCOWELL

Beschreibung: Kommunikationsmittel für den Point of Sale mit Argumenten für die Klimaanlagenreinigung mit airco well® . Mit Platzhaltern für eine Preisangabe.
Menge: 3 x
1 x
airco well® Brotdose

BROTDOS-AIRCOWELL

Beschreibung: Kommunikationsmittel für den Point of Sale, zur Demonstration eines verschmutzen Pollenfilters. Anhand eines alltäglichen/ nachvollziehbaren Beispiels wird die Notwendigkeit einer professionellen Klimareinigung erklärt.
Menge: 1 x
1 x
airco well® Brotdose

BROTDOS-INLAY-AIRCOWELL

Beschreibung: Kommunikationsmittel für den Point of Sale, zur Demonstration eines verschmutzen Pollenfilters. Anhand eines alltäglichen/ nachvollziehbaren Beispiels wird die Notwendigkeit einer professionellen Klimareinigung erklärt.
Menge: 1 x
1 x
airco well® 19230 Druckbecherpistole mit kurzer Sonde

DRKBECHPIST-19230-AIRCOWELL-M.SONDE

Beschreibung: ​Spezialwerkzeug zur Reinigung und Spülung des Klimaanlagenverdampfers.
Menge: 1 x