Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

airco well® 998 Hygiene-Reiniger Pollenfilterbox-Tool

airco well 998 Hygiene-Reiniger Pollenfilterbox
HYGREINIG-998-PFBX-50ML-24STK

Art.-Nr. 9501017400

EAN 4099618728600

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
airco well® 998 Hygiene-Reiniger Pollenfilterbox-Tool

Art.-Nr. 9501017400

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 24 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezieller Hygiene-Reiniger für das Pollenfiltergehäuse in Kombination mit dem Reinigungs-Tool
  • Ohne allergieauslösende Duft- und Farbstoffe

  • Durch Einmal-Anwendung mit dem Tuch und Tool wird eine hygienische Reinigung nach der VDI-Richtlinie 6032 gewährleistet

  • Intensive Reinigungswirkung in der Pollenfilterumgebung durch optimale Benetzung und Erreichbarkeit inklusiver mechanischer Reinigung

  • Verzögert die Neuansiedlung von Mikroorganismen (z.B. Pilze, Bakterien)

  • Umweltverträglich und schonend
Hinweis

Service Information SI998 beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Hygienische Reinigung des Pollenfiltergehäuses

  • Bei jedem Pollenfilterwechsel
Anleitung

Tuch auf Tool ziehen und mit Hilfe der Löcher an den Haken befestigen. Dose gut schütteln, in das Tool einsetzen und durchdrücken, bis die Dose komplett entleert ist. Tool beim Drücken der Dose nach unten halten.

Inhalt

50 ml

Inhaltsgewicht

38,2 g

Chemische Basis

Ethanol

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Farblos

Dichte

0,764 g/cm³

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

720 d

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pollenfilterbox Reinigungstool 19050

REINIGTOOL-F.POLLENFILTERBOX

Spezialwerkzeug zur Reinigung der Pollenfilterbox