airco well® 996 Hygiene-Reiniger Pollenfilterbox
airco well 996 Hygiene-Reiniger Pollenfilterbox
HYGREINIG-996-PFBX-AIRCOWELL-75ML
Art.-Nr. GT00102671
EAN 4051641021240
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reinigt die Pollenfilterumgebung und angrenzende Luftkanäle
- Verzögert die Neuansiedlung von Mikroorganismen (z.B. Pilze, Bakterien)
- Umweltverträglich und schonend
- Intensive Reinigungswirkung durch optimale Benetzung
Datenblätter(X)
- Hygienische Reinigung des Pollenfiltergehäuses und der angrenzenden Luftkanäle von Klimaanlagen
- Bei jedem Pollenfilterwechsel
Service Information SI 996 beachten. Beim Pollenfilterwechsel das Pollenfiltergehäuse und in die angrenzenden Luftkanäle der Klimaanlage einsprühen und mit einem fusselfreien Tuch auswischen. Optimierte Anwendung durch Sprühsonde.
Inhalt | 75 ml |
Inhaltsgewicht | 74 g |
Chemische Basis | Wasser und Ethanol |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Farblos, Klar |
Flammpunkt min. | 35 °C |
pH-Wert | 8,0-9,0 |
Dichte | 0,97 g/cm³ |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!