airco well® 994 Hygiene-Reiniger für Klimaanlagen
airco well 994 Hygiene-Reiniger für Klimaanlagen
HYGREINIG-KLIMA-AIRCOWELL-994-1LTR
Art.-Nr. GT00101653
EAN 4065746491433
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verbessert die Luftqualität im Auto
- Zur raschen Abreinigung von Verschmutzungen und Ablagerungen auf dem Verdampfer
- Entfernt den durch Mikroorganismen (Pilze, Bakterien) gebildeten Biofilm
- Zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen die durch Pilze und Bakterien entstehen können
- Ohne Allergie auslösende Farb- und Duftstoffe
- Umwelt- und gesundheitsverträglich
Datenblätter(X)
Reinigung und Spülung von Klimaanlagenverdampfern.
airco well® Druckbecherpistole befüllen und Verdampfer durchspülen. Vor Anwendung SI 994 beachten!
Inhalt | 1 l |
Inhaltsgewicht | 970 g |
Chemische Basis | Wasser und Ethanol |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Farblos, Klar |
Flammpunkt min. | 35 °C |
pH-Wert | 8,0-9,0 |
Dichte | 0,97 g/cm³ |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!