Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

airco well® 19230 Druckbecherpistole mit kurzer Sonde

airco well 19230 Druckbecherpistole kurze Sonde
DRKBECHPIST-19230-AIRCOWELL-M.SONDE

Art.-Nr. GT00400160

EAN 4041932000078

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
airco well® 19230 Druckbecherpistole mit kurzer Sonde

Art.-Nr. GT00400160
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
​Spezialwerkzeug zur Reinigung und Spülung des Klimaanlagenverdampfers.
  • Eigenständiges TUNAP Design

  • Ergonomisches Design, vor allem im Griffbereich und der Daumenauflage

  • Pistolenkopf in Vollmetallausführung

  • Manuell betätigbares Entlüftungsventil

  • Schnellkupplung zur Sondenaufnahme

  • Größere Einfüllöffnung für die Chemie

  • Fassungsvermögen 1 Liter

  • Maximale Druckbelastung 10 bar

  • Inkl. Sonde (gerade, kurz) zur Verdampferspülung

  • ATEX geprüft
Hinweis

Die Druckbecherpistole dient dem ausschließlichen Gebrauch mit dem TUNAP Reiniger für Klimaanlagen. Nach Einfüllen des Reinigers diesen spätestens nach 60 Min. vollständig aufbrauchen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Klimaanlagenreinigung

Anleitung

​Vor der Anwendung die Service Information des Reinigers für Klimaanlagen beachten.

Behälterinhalt

1000 ml

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
airco well® 994 Hygiene-Reiniger für Klimaanlagen

HYGREINIG-KLIMA-AIRCOWELL-994-1LTR

Für gesunde Atemluft im Auto: airco well® reinigt Klimaanlagen gründlich und wirkungsvoll. Spült Mikroorganismen, Krankheitserreger und Schmutz mit Hochdruck aus dem Verdampfer und beugt Geruchsbildung vor.
x 12 St.