airco well® 19100 Sensor
airco well Sensor 19100
SENSO-19100-AIRCOWELL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/553559076.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Speziell entwickelte 3-Schicht Sensortechnologie
- Micro-USB-Schnittstelle zum Laden und Datentransfer
- Schwanenhals-Adapter als zusätzliche Befestigung
- Rutschfeste Haken zur Befestigung
- Integriertes Akkupack mit bis zu 8 Std. Betriebsdauer
- 3,5‘‘ Touchdisplay und Schutzglas
- Speichert bis zu 30 Fahrzeugdaten
- Intuitive Nutzerführung
Datenblätter(X)
1. Einschalten: Halten Sie den ON / OFF- Knopf mindestens drei Sekunden gedrückt – der Sensor schaltet sich ein und fährt hoch.
2. Vorbereiten: Zum Vorbereiten der Messung bitte die Schritte im Display befolgen: Vom Eintragen des Kunden-Kennzeichens, über die Auswahl zwischen vor und nach der Reinigung bis hin zum Einstellen der Klimaanlage im Fahrzeug.
3. Messen: Zur Messung wird der Sensor vor einen der mittleren Luftauslässe gesteckt und die spezielle 3-Schicht Sensortechnologie führt eine Kalibrierungsphase durch. Danach folgt die eigentliche Messung der Belastung in der Klimaanlagenluft automatisch. Die Messung ist abgeschlossen, sobald das Messergebnis auf dem Sensor-Display erscheint.
4. Übertragen: Nach der Messung lassen sich die gespeicherten Messergebnisse per USB-Verbindung zum Computer in ein Formular übertragen. Das ausgefüllte Formular kann anschließend als PDF ausgedruckt oder dem Kunden per Mail zugeschickt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!