Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

airco well® 19100 Sensor

airco well Sensor 19100
SENSO-19100-AIRCOWELL

Art.-Nr. GT00140090
EAN 4065746466257
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
Mit dem airco well® Sensor lassen sich unsichtbare Belastungen, die von Mikroorganismen in der Klimaanlage ausgestoßen werden, schnell, einfach und professionell messen.
  • Speziell entwickelte 3-Schicht Sensortechnologie

  • Micro-USB-Schnittstelle zum Laden und Datentransfer

  • Schwanenhals-Adapter als zusätzliche Befestigung

  • Rutschfeste Haken zur Befestigung

  • Integriertes Akkupack mit bis zu 8 Std. Betriebsdauer

  • 3,5‘‘ Touchdisplay und Schutzglas

  • Speichert bis zu 30 Fahrzeugdaten

  • Intuitive Nutzerführung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

1. Einschalten: Halten Sie den ON / OFF- Knopf mindestens drei Sekunden gedrückt – der Sensor schaltet sich ein und fährt hoch.


2. Vorbereiten: Zum Vorbereiten der Messung bitte die Schritte im Display befolgen: Vom Eintragen des Kunden-Kennzeichens, über die Auswahl zwischen vor und nach der Reinigung bis hin zum Einstellen der Klimaanlage im Fahrzeug.


3. Messen: Zur Messung wird der Sensor vor einen der mittleren Luftauslässe gesteckt und die spezielle 3-Schicht Sensortechnologie führt eine Kalibrierungsphase durch. Danach folgt die eigentliche Messung der Belastung in der Klimaanlagenluft automatisch. Die Messung ist abgeschlossen, sobald das Messergebnis auf dem Sensor-Display erscheint.


4. Übertragen: Nach der Messung lassen sich die gespeicherten Messergebnisse per USB-Verbindung zum Computer in ein Formular übertragen. Das ausgefüllte Formular kann anschließend als PDF ausgedruckt oder dem Kunden per Mail zugeschickt werden.

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
airco well® 994 Hygiene-Reiniger für Klimaanlagen

HYGREINIG-KLIMA-AIRCOWELL-994-1LTR

Für gesunde Atemluft im Auto: airco well® reinigt Klimaanlagen gründlich und wirkungsvoll. Spült Mikroorganismen, Krankheitserreger und Schmutz mit Hochdruck aus dem Verdampfer und beugt Geruchsbildung vor.
x 12 St.
airco well® 996 Hygiene-Reiniger Pollenfilterbox

HYGREINIG-996-PFBX-AIRCOWELL-75ML

Spezieller Hygiene-Reiniger für das Pollenfiltergehäuse und die angrenzenden Luftkanäle.
x 24 St.
airco well® 19230 Druckbecherpistole mit kurzer Sonde

DRKBECHPIST-19230-AIRCOWELL-M.SONDE

​Spezialwerkzeug zur Reinigung und Spülung des Klimaanlagenverdampfers.