Ładowarka akumulatora pojazdu 12 V – 25 A
Ładowarka akumulatora pojazdu 12 V – 25 A
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Częstotliwość | 50 Hz |
Napięcie zasilania | 13.7 V |
Min. napięcie ładowania | 2 V |
Maks. napięcie ładowania | 14.7 V |
Prąd ładowania | 25 A |
Min./maks. pojemność akumulatora/baterii | 30-500 Ah |
Moc znamionowa | 412 W |
Oznaczenie akumulatora/baterii | Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V (otwarte i bezobsługowe, MF, wapniowe, VRLA, GEL, włóknina AGM, EFB, EFB+) |
Charakterystyka ładowania | Charakterystyka 7-stopniowego, w pełni automatycznego ładowania |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Długość kabla | 2,5 m |
Całkowicie izolowane zaciski ładowania | Tak |
Długość (przewód do ładowania akumulatora z końcówkami) | 3 m |
Przekrój poprzeczny kabla | 5.3 mm² |
Długość x szerokość x wysokość | 53 x 98 x 202 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2200 g |
Kolor | Czarny drogowy RAL 9017 |
Ochrona przed odwrotną biegunowością | Tak |