Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Ładowarka akumulat pojazdu 12/24 V, 15 A, lit/ołow

Ładowarka akumulat pojazdu 12/24 V, 15 A, lit/ołow

Nr art. 0510955821
EAN 4062856827749
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
Multi-function device for battery and vehicle electrical system support, as well as for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Częstotliwość

50 Hz

Maks. napięcie ładowania 12 V

14.4 V

Maks. napięcie ładowania 24 V

28.8 V

Prąd ładowania przy napięciu 12 V

15 A

Prąd ładowania przy napięciu 24 V

15 A

Min./maks. pojemność akumulatora/baterii

10-255 Ah

Moc znamionowa

450 W

Oznaczenie akumulatora

Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V (otwarte i bezobsługowe, MF, wapniowe, VRLA, GEL, włóknina AGM, EFB, EFB+)
Akumulator litowo-jonowy 12 V (LiFePO4)
Akumulatory kwasowo-ołowiowe 24 V (otwarte, MF, wapniowe, VRLA, GEL, włóknina AGM, EFB, EFB+)

Charakterystyka ładowania

IUoU

Stopień ochrony IP

IP 21

Długość kabla

2 m

Całkowicie izolowane zaciski ładowania

Tak

Długość (przewód do ładowania akumulatora z końcówkami)

2 m

Przekrój poprzeczny kabla

1.5 mm²

Długość x szerokość x wysokość

115 x 180 x 70 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

8340 g

Kolor

Czarny drogowy RAL 9017

Zabezpieczenie przed iskrzeniem

Tak

Ochrona przed odwrotną biegunowością