Ładowarka akumul pojazdu 12/24 V, 120 A, lit/ołow
Ładowarka akumul pojazdu 12/24 V, 120 A, lit/ołow
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Częstotliwość | 50 Hz |
Maks. napięcie ładowania 12 V | 14.8 V |
Maks. napięcie ładowania 24 V | 29.2 V |
Prąd ładowania przy napięciu 12 V | 120 A |
Prąd ładowania przy napięciu 24 V | 60 A |
Min./maks. pojemność akumulatora/baterii | 20-1500 Ah |
Moc znamionowa | 3300 W |
Oznaczenie akumulatora/baterii | Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V (otwarte i bezobsługowe, MF, wapniowe, VRLA, GEL, włóknina AGM, EFB, EFB+) |
Charakterystyka ładowania | IUoU |
Stopień ochrony IP | IP 21 |
Długość kabla | 5 m |
Całkowicie izolowane zaciski ładowania | Tak |
Długość (przewód do ładowania akumulatora z końcówkami) | 5 m |
Przekrój poprzeczny kabla | 25 mm² |
Masa produktu (jednej sztuki) | 14991 g |
Kolor | Czarny drogowy RAL 9017 |
Zabezpieczenie przed iskrzeniem | Tak |
Ochrona przed odwrotną biegunowością | Tak |